Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір зондів для вакуумного відбору оливи, 6 шт.
Фото - 1 - Набір зондів для вакуумного відбору оливи, 6 шт.
Знижка -32.6 %
Фото - 2 - Набір зондів для вакуумного відбору оливи, 6 шт.
Знижка -32.6 %
Фото - 1 - Набір зондів для вакуумного відбору оливи, 6 шт.
Фото - 2 - Набір зондів для вакуумного відбору оливи, 6 шт.

Набір зондів для вакуумного відбору оливи, 6 шт. (0715552911)

Набір трубок для установки вакуумного відкачування масла, 6 шт. -арт. 0715552911
Номер товару 0715552911
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
4452 грн/шт
-32.6 %
3000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • 3 гнучких зонда – 760 мм
  • 1 гнучкий зонд – 1000 мм
  • 2 металевих зонда – 730 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • 3 гнучких зонда – 760 мм
  • 1 гнучкий зонд – 1000 мм
  • 2 металевих зонда – 730 мм
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити