Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір спеціальних тримачів для плашки M3-M24
Фото - 1 - Набір спеціальних тримачів для плашки M3-M24
Фото - 1 - Набір спеціальних тримачів для плашки M3-M24

Набір спеціальних тримачів для плашки M3-M24 (07144218)

Набір спеціальних тримачів для плашки M3-M24 Н-Р-Плашкотримач-M3-M24
Номер товару 07144218
Немає в наявності
Ціна:
29239.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеально для нарізання зовнішньої різьби у тісних просторах.

Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ідеально для нарізання зовнішньої різьби у тісних просторах.

Характеристики arrow_down
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!