Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 1, 3 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 1, 3 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 1, 3 шт., RED STRIPE

Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 1, 3 шт., RED STRIPE (5772101003)

Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 1, 3 шт., RED STRIPE -арт. 5772101003
Номер товару 5772101003
В наявності
Ціна:
1470 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набори шарнірно-губцевих інструментів RED STRIPE містять найпоширеніше та універсальне приладдя для автомобільного, мотоциклетного, технічного обслуговування та монтажу

  • Усі плоскогубці виготовлені зі сталі 50CRV хром-ванадій
  • Мають двокомпонентні ручки зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу зусиль і комфортної роботи
  • Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
  • Плоскогубці, тонкогубці та бокорізи з подовженими губками та бічні кусачки мають твердість ріжучої кромки 58–62 HRC з кутом 62°, що забезпечує чистий, рівний зріз при мінімальних зусиллях
  • Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
  • Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками) дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дріт у правильному положенні під час скручування
  • Кліщі переставні мають загартовані зубці твердістю 55-65 HRC та конструкцію подвійного шарнірного захвату, що забезпечують низький знос і високу стабільність

Склад набору:
Плоскогубці 180 мм (артикул 5772001207)
Тонкогубці 200 мм (артикул 5772001308)
Бокорізи 160 мм (артикул 5772001106)
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набори шарнірно-губцевих інструментів RED STRIPE містять найпоширеніше та універсальне приладдя для автомобільного, мотоциклетного, технічного обслуговування та монтажу

  • Усі плоскогубці виготовлені зі сталі 50CRV хром-ванадій
  • Мають двокомпонентні ручки зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу зусиль і комфортної роботи
  • Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
  • Плоскогубці, тонкогубці та бокорізи з подовженими губками та бічні кусачки мають твердість ріжучої кромки 58–62 HRC з кутом 62°, що забезпечує чистий, рівний зріз при мінімальних зусиллях
  • Поперечна геометрія та вирівняна поверхня на різальних крайках
  • Точність бічного і торцевого змикання (0,1 - 0,3 мм прозір між губками) дозволяє тримати поверхні губок паралельно, утримуючи кожен дріт у правильному положенні під час скручування
  • Кліщі переставні мають загартовані зубці твердістю 55-65 HRC та конструкцію подвійного шарнірного захвату, що забезпечують низький знос і високу стабільність

Склад набору:
Плоскогубці 180 мм (артикул 5772001207)
Тонкогубці 200 мм (артикул 5772001308)
Бокорізи 160 мм (артикул 5772001106)
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2298 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3153.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення