Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 1 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 2 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 3 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 4 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 5 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 6 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 1 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 2 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 3 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 4 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 5 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.
Фото - 6 - Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт.

Набір мiтчиків комбінованих SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт. (0653930007)

Набір мiтчиків комбінованих HSS SMARTSTEP, M3-M10, 6 шт., ZEBRA -арт. 0653930007
Номер товару 0653930007
В наявності
Ціна:
6503.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкерування/видалення заусенців за одну операцію. Набір доступний в касеті, що сумісна з системою ORSY®

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
  • До 100 % швидший, ніж інші комбіновані мітчики зі швидкоріжучої сталі
  • Оптимальне центрування під час обробки криволінійних поверхонь
  • Високоточні кругові отвори як ідеальна підготовка для високоякісного нарізання різьби
  • Свердління без зусиль

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення заусенців за одну операцію
  • Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
  • Запобігає провертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності та захищає свердлильний патрон від пошкоджень
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 1xD
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Короткий комбінований гвинтовий мітчик зі швидкоріжучої сталі з унікальною технологією SMART STEP для високоточного свердління, нарізання різьби та зенкерування/видалення заусенців за одну операцію. Набір доступний в касеті, що сумісна з системою ORSY®

Перший комбінований мітчик зі ступінчастою геометрією наконечника
  • До 100 % швидший, ніж інші комбіновані мітчики зі швидкоріжучої сталі
  • Оптимальне центрування під час обробки криволінійних поверхонь
  • Високоточні кругові отвори як ідеальна підготовка для високоякісного нарізання різьби
  • Свердління без зусиль

Наскрізне різьблення відповідає розміру згідно з ISO 2 (6H)

3 в 1 - свердління, нарізання різьби та зенкування/видалення заусенців за одну операцію
  • Не потрібно змінювати інструмент, що економить час і витрати

Шестигранний хвостовик 1/4 дюйма
  • Запобігає провертанню в патроні, забезпечує оптимальну передачу потужності та захищає свердлильний патрон від пошкоджень
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 1xD
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Кольорові метали
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення