Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір двосторонніх накидних гайкових ключів з тріскачкою
Фото - 1 - Набір двосторонніх накидних гайкових ключів з тріскачкою
Фото - 2 - Набір двосторонніх накидних гайкових ключів з тріскачкою
Фото - 1 - Набір двосторонніх накидних гайкових ключів з тріскачкою
Фото - 2 - Набір двосторонніх накидних гайкових ключів з тріскачкою

Набір двосторонніх накидних гайкових ключів з тріскачкою (071425730)

Набір ключів накидних двосторонніх з тріскачками, 8-19 mm, 3 шт. ZEBRA -арт. 071425730
Номер товару 071425730
В наявності
Ціна:
3150 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прямий, тонкий інструмент професійної якості ZEBRA®

Практичний набір з двосторонніх накидних ключів з тріскачками
  • Кожен інструмент з храповим механізмом має привід bi-hex POWERDRIV та 72 зубцями і поєднує два різних розміри
  • Також може використовуватися як інструмент з тріскачкою з 1/4-дюймовим тримачем біт: адаптер підходить до гайкових ключів AF 10
  • Це означає, що за допомогою декількох ключів з храповим механізмом можна охопити широкий діапазон розмірів
  • За допомогою кнопки з фіксатором можна перемикатися між обертанням за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки і зафіксувати налаштування

Ергономічний двосторонній накидний ключ з тріскачкою для складних робіт
  • Конструкція економить час і зусилля

Особливо висока якість для тривалого терміну служби
  • З перевіреної хромованадієвої сталі
  • Поверхні хромовані
  • Поверхня забезпечує тривалу стійкість до іржі та гарантує набагато довший, ніж середній, термін служби
  • Тривала експлуатація подвійного гайкового ключа зменшує витрати на заміну та зберігання

Набір з 3 предметів містить ключі з 8 найбільш поширеними розмірами
Комплект: 3 шт.
  • 1 двосторонній накидний ключ з тріскачкою 8 x 10 12 x 13
  • 1 двосторонній накидний ключ з тріскачкою 16 x 17 18 x 19
  • 1 перехідник для головок 10 мм x 1/4 дюйма, довжина 20 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Прямий, тонкий інструмент професійної якості ZEBRA®

Практичний набір з двосторонніх накидних ключів з тріскачками
  • Кожен інструмент з храповим механізмом має привід bi-hex POWERDRIV та 72 зубцями і поєднує два різних розміри
  • Також може використовуватися як інструмент з тріскачкою з 1/4-дюймовим тримачем біт: адаптер підходить до гайкових ключів AF 10
  • Це означає, що за допомогою декількох ключів з храповим механізмом можна охопити широкий діапазон розмірів
  • За допомогою кнопки з фіксатором можна перемикатися між обертанням за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки і зафіксувати налаштування

Ергономічний двосторонній накидний ключ з тріскачкою для складних робіт
  • Конструкція економить час і зусилля

Особливо висока якість для тривалого терміну служби
  • З перевіреної хромованадієвої сталі
  • Поверхні хромовані
  • Поверхня забезпечує тривалу стійкість до іржі та гарантує набагато довший, ніж середній, термін служби
  • Тривала експлуатація подвійного гайкового ключа зменшує витрати на заміну та зберігання

Набір з 3 предметів містить ключі з 8 найбільш поширеними розмірами
Комплект: 3 шт.
  • 1 двосторонній накидний ключ з тріскачкою 8 x 10 12 x 13
  • 1 двосторонній накидний ключ з тріскачкою 16 x 17 18 x 19
  • 1 перехідник для головок 10 мм x 1/4 дюйма, довжина 20 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.1 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -71.2 %
946.28 грн/шт
272.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити