Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.
Фото - 1 - Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.
Фото - 2 - Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.
Фото - 1 - Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.
Фото - 2 - Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.

Набір різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт. (5964065244)

Кейс ORSY 8.4.1 з набором різьбонарізного інструменту HSS, M3-M12, 44 шт.
Номер товару 5964065244
В наявності
Ціна:
20340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір різьбонарізного інструменту HSS для метричної різьби ISO M3-M12 у системному кейсі ORSY 8.4.1.

Комплект інструментів для нарізання внутрішньої та зовнішньої метричної різьби в сталі міцністю до 850 Н/мм² і чавуні.

Інструменти виготовлені зі швидкорізальної сталі HSS та впорядковані за типом і розміром у ложементі з лазерним маркуванням для швидкого підбору потрібного оснащення.

Комплектація набору

  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M3 × 0,5
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M4 × 0,7
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M5 × 0,8
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M6 × 1,0
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M8 × 1,25
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M10 × 1,5
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M12 × 1,75
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M3 × 0,5
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M4 × 0,7
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M5 × 0,8
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M6 × 1,0
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M8 × 1,25
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M10 × 1,5
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M12 × 1,75
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M3 × 0,5
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M4 × 0,7
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M5 × 0,8
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M6 × 1,0
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M8 × 1,25
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M10 × 1,5
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M12 × 1,75
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M3 × 0,5
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M4 × 0,7
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M5 × 0,8
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M6 × 1,0
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M8 × 1,25
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M10 × 1,5
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M12 × 1,75
  • 1 вороток для мітчиків M1-M10
  • 1 вороток для мітчиків M4-M12
  • 1 тримач плашки M3-M4
  • 1 тримач плашки M5-M6
  • 1 тримач плашки M7-M9
  • 1 тримач плашки M10-M11
  • 1 тримач плашки M12-M14
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø2,5 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø3,3 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø4,2 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø5,0 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø6,8 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø8,5 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø10,2 мм
  • 1 мітчикотримач із тріскачкою для мітчиків M3-M8
  • 1 викрутка шліцева 1 × 5,5 мм
  • 1 системний кейс ORSY 8.4.1

Загальна кількість 44 предмети

Кількість виробів в асортименті/комплекті 44 шт.
Матеріал HSS

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір різьбонарізного інструменту HSS для метричної різьби ISO M3-M12 у системному кейсі ORSY 8.4.1.

Комплект інструментів для нарізання внутрішньої та зовнішньої метричної різьби в сталі міцністю до 850 Н/мм² і чавуні.

Інструменти виготовлені зі швидкорізальної сталі HSS та впорядковані за типом і розміром у ложементі з лазерним маркуванням для швидкого підбору потрібного оснащення.

Комплектація набору

  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M3 × 0,5
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M4 × 0,7
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M5 × 0,8
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M6 × 1,0
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M8 × 1,25
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M10 × 1,5
  • 1 мітчик ручний №1 HSS DIN 352 M12 × 1,75
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M3 × 0,5
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M4 × 0,7
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M5 × 0,8
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M6 × 1,0
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M8 × 1,25
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M10 × 1,5
  • 1 мітчик ручний №2 HSS DIN 352 M12 × 1,75
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M3 × 0,5
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M4 × 0,7
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M5 × 0,8
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M6 × 1,0
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M8 × 1,25
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M10 × 1,5
  • 1 мітчик ручний №3 HSS DIN 352 M12 × 1,75
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M3 × 0,5
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M4 × 0,7
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M5 × 0,8
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M6 × 1,0
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M8 × 1,25
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M10 × 1,5
  • 1 плашка HSS DIN EN 22568 M12 × 1,75
  • 1 вороток для мітчиків M1-M10
  • 1 вороток для мітчиків M4-M12
  • 1 тримач плашки M3-M4
  • 1 тримач плашки M5-M6
  • 1 тримач плашки M7-M9
  • 1 тримач плашки M10-M11
  • 1 тримач плашки M12-M14
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø2,5 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø3,3 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø4,2 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø5,0 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø6,8 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø8,5 мм
  • 1 спіральне свердло HSS DIN 338 RN 130° Ø10,2 мм
  • 1 мітчикотримач із тріскачкою для мітчиків M3-M8
  • 1 викрутка шліцева 1 × 5,5 мм
  • 1 системний кейс ORSY 8.4.1

Загальна кількість 44 предмети

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 44 шт.
Матеріал HSS
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення