Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт.
Фото - 2 - Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт.
Фото - 3 - Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт.
Фото - 1 - Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт.
Фото - 2 - Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт.
Фото - 3 - Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт.

Набір біт 1/4IN, S2, 48 шт. (5764600048)

Набір біт 1/4IN, SL/PH/PZ/TX/HEX, S2, 48 шт., RED STRIPE -арт. 5764600048
Номер товару 5764600048
Немає в наявності
Ціна:
900 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Комплексний набір біт, який містить найбільш поширені розміри біт, виготовлені зі сталі S2
  • Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
  • Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм) та 10.0 мм
  • Тип приводу – шліцевий, зіркоподібний, хрестоподібний, шестигранний, Pozidriv, квадратний, із захистом від втручання, для конкретних видів гвинтів
  • Довжина – 25 мм, 50 мм та 70 мм для задоволення загальних потреб
  • Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
  • Можуть бути використані з відповідними тримачами
Привід 1/4 дюйма
Висота 105 мм
Ширина 170 мм
Довжина 45 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 48 шт.
Матеріал S2
Комплектація SL0,6x3,0, 0,8x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5; PH1, 2, 2, 3; PZ1, 2, 2, 3; HEX3, 4, 5, 6; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; TT10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; Тримач біт; Адаптер для біт.
Область застосування
Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

Інструкції
  • Завжди одягайте рукавиці
  • Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

Примітки
  • Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
  • Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
  • Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Комплексний набір біт, який містить найбільш поширені розміри біт, виготовлені зі сталі S2
    • Матеріал – виготовлені зі сталі S2, що забезпечує довговічність та ударостійкість
    • Привід – 1/4 дюйма (6.3 мм) та 10.0 мм
    • Тип приводу – шліцевий, зіркоподібний, хрестоподібний, шестигранний, Pozidriv, квадратний, із захистом від втручання, для конкретних видів гвинтів
    • Довжина – 25 мм, 50 мм та 70 мм для задоволення загальних потреб
    • Покриття поверхні – Цинкування та чорне пасивування забезпечують стійкість до корозії
    • Можуть бути використані з відповідними тримачами
    Характеристики arrow_down
    Привід 1/4 дюйма
    Висота 105 мм
    Ширина 170 мм
    Довжина 45 мм
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 48 шт.
    Матеріал S2
    Комплектація SL0,6x3,0, 0,8x4,0, 1,0x5,5, 1,2x6,5; PH1, 2, 2, 3; PZ1, 2, 2, 3; HEX3, 4, 5, 6; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; TT10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; Тримач біт; Адаптер для біт.
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    Ідеально підходить для застосування з помірним крутним моментом для закручування гвинтів або кріплень, наприклад, при ремонті автомобілів і мотоциклів, складанні меблів тощо

    Інструкції
    • Завжди одягайте рукавиці
    • Уникайте забруднених оливою або змазкою біт, щоб запобігти ковзанню під час роботи

    Примітки
  • Ніколи не застосовуйте надмірний крутний момент
  • Уникайте використання стандартних біт в ударних шуруповертах, оскільки вони можуть зламатися або швидко зноситися
  • Обирайте належний тип і розмір біт та не використовуйте зношені біти, які можуть спричинити ковзання, деформацію або пошкодження кріплень
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    528 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    54.24 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    828 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    70.56 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити