Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сумка для інструментів поясна
Фото - 1 - Сумка для інструментів поясна
Фото - 2 - Сумка для інструментів поясна
Фото - 1 - Сумка для інструментів поясна
Фото - 2 - Сумка для інструментів поясна

Сумка для інструментів поясна (0715930006)

Сумка для інструментів поясна, універсальна, 170x45х270 мм -арт. 0715930006
Номер товару 0715930006
В наявності
Залишилось 2 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна та міцна сумка на пояс
Практичний помічник • Шість кишень різного розміру • Затискна петля для індивідуального кріплення, наприклад, стрічок
Міцна • Виготовлена зі зносостійкої поліефірної тканини • Кишені виготовлені з міцного шкірозамінника
Легко кріпиться до пояса за допомогою застібки-фіксатора
Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 170 x 45 x 270 мм
Вага виробу (1 шт.) 197 г
Навантаження, макс. 3 кг
Для ременя товщиною 50 мм
Матеріал Поліестер/шкіра
Колір Чорний колір, сірий колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна та міцна сумка на пояс
Практичний помічник • Шість кишень різного розміру • Затискна петля для індивідуального кріплення, наприклад, стрічок
Міцна • Виготовлена зі зносостійкої поліефірної тканини • Кишені виготовлені з міцного шкірозамінника
Легко кріпиться до пояса за допомогою застібки-фіксатора
Характеристики arrow_down
Довжина x Ширина x Висота (L x B x H) 170 x 45 x 270 мм
Вага виробу (1 шт.) 197 г
Навантаження, макс. 3 кг
Для ременя товщиною 50 мм
Матеріал Поліестер/шкіра
Колір Чорний колір, сірий колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1404 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити