Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв
Фото - 1 - Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв
Новинка
Фото - 2 - Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв
Новинка
Фото - 3 - Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв
Новинка
Фото - 1 - Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв
Фото - 2 - Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв
Фото - 3 - Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв

Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв (0893870210)

Мастило для сідла тягача LUBESNAKE, 330 g
Номер товару 0893870210
В наявності
Ціна:
1120.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів

Спеціальне мастило для швидкого, чистого та зручного змащування сідельно-зчіпних пристроїв.

Надійний захист від зношування

  • Зменшує тертя та зношування сідельно-зчіпного пристрою
  • Сприяє підвищенню безпеки експлуатації
  • Регулярне змащування допомагає підтримувати справну роботу зчіпного механізму

Чистий і швидкий спосіб змащування

  • Не потребує використання пензля, шприца для мастила чи іншого додаткового інструменту
  • Відсутні брудні або неприємно пахнучі ємності з мастилом
  • Дає змогу працювати без забруднення рукавиць та одягу
  • Заощаджує приблизно 10-12 хвилин під час кожного змащування

Зручне дозування

Конструкція виробу виключає надмірне нанесення мастила.

Застосування

Призначене для змащування сідельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів і тягачів. Рекомендовано виконувати змащування приблизно кожні 5000 км пробігу.

Примітка

Біорозкладна захисна оболонка мастила є екологічно безпечною.

Густина 1 г/мл
Довжина 140 см
Діаметр 15 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -20 до 200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 200 °C
Вага вмісту 330 г
Зварювальне зусилля VKA 5400 Н
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Стійкість до впливу Вода
Запах/аромат Вуглеводень
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Система мастила Консистентне мастило
Базове мастило Мінеральна олія
Мильна основа Неорганічний
Містить хлор Ні
Не містить кислоти Ні
Густина за умови за 15 °C
Не містить силікону Так
Не містить важких металів Так
Колір Чорний
Термін придатності з дати виробництва 120 місяців
В'язкість базової олії, кінематична / умови 2000 мм²/с / за температури 40 °C
Термін служби корозійного захисту, умови Зберігання у приміщенні
Водостійкість / умови Відштовхує воду, не змішується / відповідно до ASTM 1264, вимивання водою 1 %

Застосування

Призначене для змащування сідельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів і тягачів.

Інструкція із застосування

Один мастильний шнур LUBESNAKE використовується для одного циклу змащування.

  • Відкрийте зовнішню упаковку та покладіть мастильний шнур у канавку для змащування сідельно-зчіпного пристрою
  • Приєднайте напівпричіп. Перед підніманням опор напівпричепа підведіть тягач якомога ближче до шкворня, щоб запобігти зміщенню мастильного шнура LUBESNAKE

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Мастило LUBESNAKE для сідельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів

Спеціальне мастило для швидкого, чистого та зручного змащування сідельно-зчіпних пристроїв.

Надійний захист від зношування

  • Зменшує тертя та зношування сідельно-зчіпного пристрою
  • Сприяє підвищенню безпеки експлуатації
  • Регулярне змащування допомагає підтримувати справну роботу зчіпного механізму

Чистий і швидкий спосіб змащування

  • Не потребує використання пензля, шприца для мастила чи іншого додаткового інструменту
  • Відсутні брудні або неприємно пахнучі ємності з мастилом
  • Дає змогу працювати без забруднення рукавиць та одягу
  • Заощаджує приблизно 10-12 хвилин під час кожного змащування

Зручне дозування

Конструкція виробу виключає надмірне нанесення мастила.

Застосування

Призначене для змащування сідельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів і тягачів. Рекомендовано виконувати змащування приблизно кожні 5000 км пробігу.

Примітка

Біорозкладна захисна оболонка мастила є екологічно безпечною.

Характеристики arrow_down
Густина 1 г/мл
Довжина 140 см
Діаметр 15 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -20 до 200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -20 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 200 °C
Вага вмісту 330 г
Зварювальне зусилля VKA 5400 Н
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Стійкість до впливу Вода
Запах/аромат Вуглеводень
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Система мастила Консистентне мастило
Базове мастило Мінеральна олія
Мильна основа Неорганічний
Містить хлор Ні
Не містить кислоти Ні
Густина за умови за 15 °C
Не містить силікону Так
Не містить важких металів Так
Колір Чорний
Термін придатності з дати виробництва 120 місяців
В'язкість базової олії, кінематична / умови 2000 мм²/с / за температури 40 °C
Термін служби корозійного захисту, умови Зберігання у приміщенні
Водостійкість / умови Відштовхує воду, не змішується / відповідно до ASTM 1264, вимивання водою 1 %
Застосування arrow_down

Застосування

Призначене для змащування сідельно-зчіпних пристроїв вантажних автомобілів і тягачів.

Інструкція із застосування

Один мастильний шнур LUBESNAKE використовується для одного циклу змащування.

  • Відкрийте зовнішню упаковку та покладіть мастильний шнур у канавку для змащування сідельно-зчіпного пристрою
  • Приєднайте напівпричіп. Перед підніманням опор напівпричепа підведіть тягач якомога ближче до шкворня, щоб запобігти зміщенню мастильного шнура LUBESNAKE
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
31134.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення