Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аерозоль для термопластів, 400 ml
Фото - 1 - Аерозоль для термопластів, 400 ml
Фото - 1 - Аерозоль для термопластів, 400 ml

Аерозоль для термопластів, 400 ml (089050)

Аерозоль для термопластів Wurth 400 мл СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-Д / ПРЕС-ФОРМ-400МЛ
Номер товару 089050
В наявності
Ціна:
377.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спрей-мастило для форм лиття деталей з термопластиків і дюропластиків
  • Застосовується при температурах до + 120 ° C
  • Значно знижує відходи матеріалів
  • Не завдає шкоди здоров'ю
  • Легко змивається
  • Не перешкоджає подальшій обробці відлитих під тиском деталей, наприклад, нанесення друку, фарбування, металізації
  • Запобігає деформації відлитих під тиском деталей
  • Не містить силікону
Густина 0,568 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Безбарвний
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва зберігати в сухому місці за 20 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Вміст ЛОС (CH) 93%

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спрей-мастило для форм лиття деталей з термопластиків і дюропластиків
  • Застосовується при температурах до + 120 ° C
  • Значно знижує відходи матеріалів
  • Не завдає шкоди здоров'ю
  • Легко змивається
  • Не перешкоджає подальшій обробці відлитих під тиском деталей, наприклад, нанесення друку, фарбування, металізації
  • Запобігає деформації відлитих під тиском деталей
  • Не містить силікону
Характеристики arrow_down
Густина 0,568 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Безбарвний
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва зберігати в сухому місці за 20 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Вміст ЛОС (CH) 93%
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
859.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити