Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для змащування циліндрів замків, 50 ml
Фото - 1 - Мастило для змащування циліндрів замків, 50 ml
Фото - 2 - Мастило для змащування циліндрів замків, 50 ml
Фото - 1 - Мастило для змащування циліндрів замків, 50 ml
Фото - 2 - Мастило для змащування циліндрів замків, 50 ml

Мастило для змащування циліндрів замків, 50 ml (0893052)

Мастило-спрей для замків Wurth, 50 мл
Номер товару 0893052
В наявності
Ціна:
313.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для догляду за всіма типами замків


Відмінна проникаюча здатність забезпечує дуже хороше витіснення вологи
Запобігає замерзанню взимку, так як перешкоджає накопиченню вологи

Містить антикорозійні присадки
Постійний захист запірних механізмів

Не містить смоли і кислоти
Чутливі компоненти не схильні до корозії

Не містить силікону


Примітка
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Густина 0,71 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 50 мл
Тип упаковки Аерозольний балон в демонстраційній коробці
Запах/аромат З віддушкою
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Світло-коричневий
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Інструкції
Вставте капілярну трубку в замок і розпорошите трохи спрею. Не використовуйте з графітовим порошком
Данило 08.09.2023

Купив собі, через рекламу в тик-токе, повністью задоволиний, замок був залипший, все виправив

Ян 09.06.2025

Чи підходить для змащування циліндрів замків запалювання? Чи підходить для змащування механізмів замків дверцят (ті що у скобу заходять) авто?

Адміністратор

Замок запалювання - Підходить. Саме для таких точних механізмів (циліндрів замків) цей продукт і розроблений. Механізм замка дверей (защіпка, що заходить у скобу) - можна використовувати, але це не найкраще рішення для довготривалого змащення.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для догляду за всіма типами замків


Відмінна проникаюча здатність забезпечує дуже хороше витіснення вологи
Запобігає замерзанню взимку, так як перешкоджає накопиченню вологи

Містить антикорозійні присадки
Постійний захист запірних механізмів

Не містить смоли і кислоти
Чутливі компоненти не схильні до корозії

Не містить силікону


Примітка
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням
Характеристики arrow_down
Густина 0,71 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 50 мл
Тип упаковки Аерозольний балон в демонстраційній коробці
Запах/аромат З віддушкою
Хімічна основа Мінеральна олія
Колір Світло-коричневий
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Інструкції
Вставте капілярну трубку в замок і розпорошите трохи спрею. Не використовуйте з графітовим порошком
Відгуків (2) arrow_down
Данило 08.09.2023

Купив собі, через рекламу в тик-токе, повністью задоволиний, замок був залипший, все виправив

Ян 09.06.2025

Чи підходить для змащування циліндрів замків запалювання? Чи підходить для змащування механізмів замків дверцят (ті що у скобу заходять) авто?

Адміністратор

Замок запалювання - Підходить. Саме для таких точних механізмів (циліндрів замків) цей продукт і розроблений. Механізм замка дверей (защіпка, що заходить у скобу) - можна використовувати, але це не найкраще рішення для довготривалого змащення.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
776.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
108 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити