Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 1 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 2 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 3 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 4 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 5 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 6 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 1 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 2 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 3 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 4 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 5 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна
Фото - 6 - Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна

Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна (0984690030)

Маска зварювальника WSH3, 5-13, чорна -арт. 0984690030
Номер товару 0984690030
Немає в наявності
Ціна:
39535.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Заглиблене оглядове скло для запобігання подряпин Дуже зручна у носінні завдяки малій вазі Спеціальний димовідштовхуючий дизайн Блок управління зовні шолома Плавне регулювання рівнів захисту 5 і 13 Плавне регулювання чутливості Режим шліфування Підходить для верхнього зварювання Примітка Не підходить для лазерного зварювання! Чутливість повинна бути налаштована відповідно до дуги!
Час затемнення, мін./макс. 0-0 д
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 70 °C
Ширина поля зору x висота поля зору 100 x 50 мм
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9,5 мм
Стандарти EN 379
Матеріал PA - Поліамід
Призначення Зварювальні роботи
Світлопроникність, в неактивному стані Клас захисту 4
Світлопроникність, в активованому стані Клас захисту 5-9 и 9-13
Тип продукту Маска
УФ та ІЧ-захист Постійна гарантія
Електропостачання Сонячні елементы та 2 змінні елементи живлення 3 В (CR2032)
Область застосування Підходить для використання в електрозварювальних процесах, імпульсному зварюванні та при зварювальному струмі < 20 ампер

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Заглиблене оглядове скло для запобігання подряпин Дуже зручна у носінні завдяки малій вазі Спеціальний димовідштовхуючий дизайн Блок управління зовні шолома Плавне регулювання рівнів захисту 5 і 13 Плавне регулювання чутливості Режим шліфування Підходить для верхнього зварювання Примітка Не підходить для лазерного зварювання! Чутливість повинна бути налаштована відповідно до дуги!
Характеристики arrow_down
Час затемнення, мін./макс. 0-0 д
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 70 °C
Ширина поля зору x висота поля зору 100 x 50 мм
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9,5 мм
Стандарти EN 379
Матеріал PA - Поліамід
Призначення Зварювальні роботи
Світлопроникність, в неактивному стані Клас захисту 4
Світлопроникність, в активованому стані Клас захисту 5-9 и 9-13
Тип продукту Маска
УФ та ІЧ-захист Постійна гарантія
Електропостачання Сонячні елементы та 2 змінні елементи живлення 3 В (CR2032)
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для використання в електрозварювальних процесах, імпульсному зварюванні та при зварювальному струмі < 20 ампер
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3369.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити