Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 2 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 3 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 4 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 5 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 6 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 7 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 8 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 9 - Маркувальна стрічка
Знижка -80.8 %
Фото - 1 - Маркувальна стрічка
Фото - 2 - Маркувальна стрічка
Фото - 3 - Маркувальна стрічка
Фото - 4 - Маркувальна стрічка
Фото - 5 - Маркувальна стрічка
Фото - 6 - Маркувальна стрічка
Фото - 7 - Маркувальна стрічка
Фото - 8 - Маркувальна стрічка
Фото - 9 - Маркувальна стрічка

Маркувальна стрічка (0696002106)

Маркувальна стрічка для DYMO LabelPoint 300 СТРІЧКА-МАРКІРОВ.-БІЛА-6MM
Номер товару 0696002106
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1878.96 грн/шт
-80.8 %
360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Available in 4 different bandwidths (6, 9, 12 and 19 mm)
Ширина стрічки 6 мм
Довжина стрічки 7 м
Колір Чорний колір, Білий
Область застосування Для DYMO POCKET, DYMO 1000, DYMO 1000 Plus, DYMO 2000, DYMO 3500, DYMO 4500, DYMO 5000 і DYMO 5500, LM 100, LM 200, LM 300, LP 200, LP 300

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Available in 4 different bandwidths (6, 9, 12 and 19 mm)
Характеристики arrow_down
Ширина стрічки 6 мм
Довжина стрічки 7 м
Колір Чорний колір, Білий
Застосування arrow_down
Область застосування Для DYMO POCKET, DYMO 1000, DYMO 1000 Plus, DYMO 2000, DYMO 3500, DYMO 4500, DYMO 5000 і DYMO 5500, LM 100, LM 200, LM 300, LP 200, LP 300
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
537 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
238.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити