Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Малярный тент, полиэтилен высокой плотности
Фото - 1 - Малярный тент, полиэтилен высокой плотности
Фото - 2 - Малярный тент, полиэтилен высокой плотности
Фото - 1 - Малярный тент, полиэтилен высокой плотности
Фото - 2 - Малярный тент, полиэтилен высокой плотности

Малярный тент, полиэтилен высокой плотности (0818000020)

Малярный тент, полиэтилен высокой плотности
Номер товару 0818000020
Немає в наявності
Ціна:
85.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 30 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якість HDPE
Переваги якості HDPE:
  • Плівки HDPE (поліетилен високої щільності) більш міцні на розрив і мають кращу стійкість до проколів, ніж плівки LDPE тієї ж товщини. Тому плівки HDPE можна виробляти тоншими шарами, що також робить їх безпечнішими для довкілля завдяки меншому використанню сировини
  • Висока щільність плівок HDPE додає їм підвищеної жорсткості та вищої температури плавлення (130-135°C). Тому HDPE має більшу термостійкість і хімічну стійкість, ніж плівки LDPE. Поліетиленові плівки захищають від усіх стандартних видів лакофарбових матеріалів. Однак розчинники, що містяться в них, мігрують крізь плівку після тривалого впливу. Втім, на механічні характеристики ця міграція майже не впливає. Плівки HDPE однакової товщини більш стійкі до лакофарбових матеріалів і мають більшу міграційну стійкість, ніж плівки LDPE
    Примітка Плівка не стійка до ультрафіолету, що означає, що плівку необхідно захищати від УФ-випромінювання. Під впливом ультрафіолету продукт втрачає свої механічні властивості вже через 1-2 місяці Інструкція з використання - це рекомендації, засновані на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; проводьте власні випробування перед кожним застосуванням
  • Густина 0,95 г/см³
    Мін. температура монтажу 10 °C
    Макс. термостійкість 135 °C
    Мін. термостійкість -15 °C
    Площа 20 м²
    Ширина (в складеному стані) 21 см
    Міцність на розтягнення, поперечна, мін. 22 Н/мм²
    Межа міцності при розтягуванні 25 Н/мм²
    Довжина (в складеному стані) 25 см
    Температура обробки, макс. 30 °C
    Ширина 4 м
    Ударна міцність при 1 мкм (dart drop), мін. 4,5 г
    Довжина 5 м
    Вага одиниці поверхні на м² 5,7 г
    Діагональне розтягання при розриві 550%
    Товщина плівки 6 мкм
    Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
    Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Ні
    Колір Прозорий
    Тип упаковки Тент
    Розтягування при розриві 390%

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Якість HDPE
    Переваги якості HDPE:
  • Плівки HDPE (поліетилен високої щільності) більш міцні на розрив і мають кращу стійкість до проколів, ніж плівки LDPE тієї ж товщини. Тому плівки HDPE можна виробляти тоншими шарами, що також робить їх безпечнішими для довкілля завдяки меншому використанню сировини
  • Висока щільність плівок HDPE додає їм підвищеної жорсткості та вищої температури плавлення (130-135°C). Тому HDPE має більшу термостійкість і хімічну стійкість, ніж плівки LDPE. Поліетиленові плівки захищають від усіх стандартних видів лакофарбових матеріалів. Однак розчинники, що містяться в них, мігрують крізь плівку після тривалого впливу. Втім, на механічні характеристики ця міграція майже не впливає. Плівки HDPE однакової товщини більш стійкі до лакофарбових матеріалів і мають більшу міграційну стійкість, ніж плівки LDPE
    Примітка Плівка не стійка до ультрафіолету, що означає, що плівку необхідно захищати від УФ-випромінювання. Під впливом ультрафіолету продукт втрачає свої механічні властивості вже через 1-2 місяці Інструкція з використання - це рекомендації, засновані на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; проводьте власні випробування перед кожним застосуванням
  • Характеристики arrow_down
    Густина 0,95 г/см³
    Мін. температура монтажу 10 °C
    Макс. термостійкість 135 °C
    Мін. термостійкість -15 °C
    Площа 20 м²
    Ширина (в складеному стані) 21 см
    Міцність на розтягнення, поперечна, мін. 22 Н/мм²
    Межа міцності при розтягуванні 25 Н/мм²
    Довжина (в складеному стані) 25 см
    Температура обробки, макс. 30 °C
    Ширина 4 м
    Ударна міцність при 1 мкм (dart drop), мін. 4,5 г
    Довжина 5 м
    Вага одиниці поверхні на м² 5,7 г
    Діагональне розтягання при розриві 550%
    Товщина плівки 6 мкм
    Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
    Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Ні
    Колір Прозорий
    Тип упаковки Тент
    Розтягування при розриві 390%
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    21.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 10 шт
    Купити
    2340 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    840 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити