Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лубрикатор для мастила ручний, 13кг
Фото - 1 - Лубрикатор для мастила ручний, 13кг
Фото - 1 - Лубрикатор для мастила ручний, 13кг

Лубрикатор для мастила ручний, 13кг (0986020013)

Лубрикатор для мастила ручний, 13кг -арт. 0986020013
Номер товару 0986020013
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Мобільне мастильне обладнання з ручним приводом, 13 кг
Ємність бака 13 кг
Компактний, підходить для використання на всіх робочих місцях

Портативний та на коліщатках
Забезпечує швидке змащення під високим тиском на будь-якому автомобілі або механізмі
  • Макс. тиск на виході 350-400 бар
  • Швидкість потоку 250-300 г/хв.
  • Обладнаний шлангом 1/4 дюйми x 2 м
Діаметр кришки 400 мм
Висота 520 мм
Матеріал прокладки Бутадієн-нітрильний каучук (NBR)
Матеріал Сталь
Вага виробу (1 шт.) 12,000 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Мобільне мастильне обладнання з ручним приводом, 13 кг
Ємність бака 13 кг
Компактний, підходить для використання на всіх робочих місцях

Портативний та на коліщатках
Забезпечує швидке змащення під високим тиском на будь-якому автомобілі або механізмі
  • Макс. тиск на виході 350-400 бар
  • Швидкість потоку 250-300 г/хв.
  • Обладнаний шлангом 1/4 дюйми x 2 м
Характеристики arrow_down
Діаметр кришки 400 мм
Висота 520 мм
Матеріал прокладки Бутадієн-нітрильний каучук (NBR)
Матеріал Сталь
Вага виробу (1 шт.) 12,000 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити