Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - лом монтажний
Фото - 2 - лом монтажний
Фото - 3 - лом монтажний
Фото - 1 - лом монтажний
Фото - 2 - лом монтажний
Фото - 3 - лом монтажний

лом монтажний (0714631080)

Лом овального перетину обценьками-6KT-L800MM
Номер товару 0714631080
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1416 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний лом овального перетину для максимального навантаження Овальний профіль Значно більше зусилля Сталь для спеціальних інструментів Тривалий термін служби Загартовані кінці Низький знос З порошковим покриттям червоного кольору
Довжина (L) 800 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний лом овального перетину для максимального навантаження Овальний профіль Значно більше зусилля Сталь для спеціальних інструментів Тривалий термін служби Загартовані кінці Низький знос З порошковим покриттям червоного кольору
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 800 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!