Пуговичные литиевые элементы питания
Пуговичные литиевые элементы питания
Пуговичные литиевые элементы питания
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Пуговичные литиевые элементы питания
Номер товара
Обозначение IEC для ...
Диаметр x высота
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Батарейка кнопочная литиевая CR1616, 3 V
Номер товара 0827081616
Техническая информация
| Высота | 1,6 мм |
| Номинальное напряжение | 3 В/пост.тока |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий |
| Диаметр | 16,0 мм |
| Обозначение IEC для кнопочных элементов питания | CR 1616 (DL 1616) |
| Диаметр x высота | 16,0 × 1,6 мм |
Батарейка кнопочная литиевая CR1620, 3 V
Номер товара 0827081620
Техническая информация
| Высота | 2 мм |
| Номинальное напряжение | 3 В/пост.тока |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий |
| Диаметр | 16,0 мм |
| Обозначение IEC для кнопочных элементов питания | CR 1620 (DL 1620) |
| Диаметр x высота | 16,0 x 2 мм |
Батарейка кнопочная литиевая CR2016, 3 V
Номер товара 0827082016
Техническая информация
| Высота | 1,6 мм |
| Номинальное напряжение | 3 В/пост.тока |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий |
| Диаметр | 20,0 мм |
| Обозначение IEC для кнопочных элементов питания | CR 2016 (DL 2016) |
| Диаметр x высота | 20,0 x 1,6 мм |
Батарейка кнопочная литиевая CR2025, 3 V
Номер товара 0827082025
Техническая информация
| Высота | 2,5 мм |
| Диаметр x высота | 20,0 x 2,5 мм |
| Номинальное напряжение | 3 В/пост.тока |
| Обозначение IEC для кнопочных элементов питания | CR 2025 (DL 2025) |
| Тип аккумулятора/батареи | Литий |
| Диаметр | 20,0 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Пуговичные литиевые элементы питания |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 84 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 139.5 грн |