Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа для демонтажу лобового скла, 22x7,5 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа для демонтажу лобового скла, 22x7,5 mm
Фото - 1 - Лезо для ножа для демонтажу лобового скла, 22x7,5 mm

Лезо для ножа для демонтажу лобового скла, 22x7,5 mm (0714582101)

Запасне лезо для ножа для зрізання автомобільного скла, 22x7,5 mm, 2 шт. -арт. 0714582101
Номер товару 0714582101
В наявності
Ціна:
900 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У комплекті по дві штуки
Довжина 19 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У комплекті по дві штуки
Характеристики arrow_down
Довжина 19 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
14.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
10.5 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
28.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
33.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
54.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
3.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності