Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Мощность
Номинальное напряжение
Цена
Спрятать arrow
Цена

Лампа с металл.цоколем а/м, Basic

Лампа с металл.цоколем а/м, Basic

Лампа с металл.цоколем а/м, Basic

Лампа с металл.цоколем а/м, Basic

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Лампа с металл.цоколем а/м, Basic

Номер товара
Мощность
Номинальное напряжен...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07207411
В наличии
10 Вт
12 В/пост.тока
- +
10 шт
24.18 грн
Лампа габаритных огней и освещения авто R10W 12 вольт
07209411
В наличии
10 Вт
12 В/перем.тока
- +
1 шт
56.4 грн
Лампа габаритных огней и освещения авто R10W 12 вольт
07207401
В наличии
5 Вт
12 В/пост.тока
- +
10 шт
24.18 грн
Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт
07209401
В наличии
5 Вт
12 В/перем.тока
- +
1 шт
56.4 грн
Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
⭐ Категория товаров Лампа с металл.цоколем а/м, Basic
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 24.18 грн
⭐ Самый дорогой товар 56.4 грн

Лампы с металлическим цоколем для автомобилей, модель Basic от Wurth: Надежность и Простота в Каждой Детали

Лампы в автомобиле играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности. Лампы с металлическим цоколем, представленные компанией Wurth в модели Basic, являются примером надежного и доступного решения для обеспечения надежности и освещения ваших автомобилей.

Основные характеристики ламп с металлическим цоколем Basic от Wurth:

  1. Надежность и Долговечность: Лампы Basic предлагают надежное и стабильное освещение, которое работает долго без сбоев. Вы можете полагаться на них в различных условиях движения.

  2. Стандартное Качество: Лампы Basic соответствуют стандартам качества и безопасности. Они созданы так, чтобы обеспечивать стандартное освещение, что важно для безопасного движения.

  3. Доступность и Экономичность: Эти лампы представляют собой доступное решение для замены сгоревших ламп в автомобиле. Это помогает сэкономить ресурсы и поддерживать хорошую видимость на дороге без значительных затрат.

  4. Удобство замены: Процесс замены ламп Basic обычно прост и не требует сложных процедур. Это позволяет владельцам автомобилей легко справиться с заменой сами, что экономит время и деньги.

  5. Универсальность: Лампы Basic могут использоваться в различных марках и моделях автомобилей, что делает их универсальным решением для большинства автомобилей.

Лампы с металлическим цоколем Basic от Wurth представляют собой надежное и доступное решение для обеспечения освещения в ваших автомобилях. Их сочетание надежности, доступности и стандартного качества делает их отличным выбором для замены сгоревших ламп и поддержания безопасности и комфорта на дороге. Простота и надежность - важные аспекты, способствующие безопасности и уверенности на дороге.

Лампы с металлическим цоколем Basic от Wurth предоставляют несколько преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для автовладельцев:

  1. Надежность: Лампы Basic от Wurth изготавливаются с учетом высоких стандартов качества, что обеспечивает надежное освещение. Вы можете полагаться на них в различных условиях на дороге, зная, что они работают стабильно.

  2. Долговечность: Эти лампы обладают долгим сроком службы, что означает, что вы не должны часто менять их. Это экономичное решение, которое позволяет сэкономить средства и время.

  3. Стандартное качество: Лампы Basic соответствуют стандартам безопасности и качества. Они обеспечивают стандартное освещение, что важно для соблюдения правил дорожного движения.

  4. Доступность и экономичность: Эти лампы предлагают доступное решение для замены сгоревших ламп. Это позволяет сэкономить ресурсы и обеспечивать надежное освещение без значительных финансовых затрат.

  5. Удобство замены: Замена ламп Basic обычно проста и не требует сложных навыков. Это означает, что владельцы автомобилей могут сами справиться с заменой, что экономит время и устраняет необходимость обращаться к профессионалам.

  6. Универсальность: Лампы Basic могут использоваться в различных марках и моделях автомобилей, что делает их универсальным решением для большинства автомобилей.

Общая доступность, надежность и соответствие стандартам делают лампы с металлическим цоколем Basic от Wurth привлекательным выбором для автовладельцев, которые ценят надежность и простоту важных компонентов своих автомобилей.