Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт, 2 шт. в блістері
Фото - 1 - Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт, 2 шт. в блістері

Лампа габаритных огней и освещения авто R5W 12 вольт, 2 шт. в блістері (07209401)

Лампа габаритных огней и освещения R5W-(BA15S)-12V-5W 2 шт. в блістері
Номер товара 07209401
В наличии
Цена:
56.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа имеет металлический цоколь, что обеспечивает надежность и долговечность. Цоколь R5W-(BA15S) является стандартным для ламп, используемых в габаритных огнях, стоп-сигналах и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь R5W-(BA15S)
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в габаритных огнях, стоп-сигналах и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.
Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя BA15s
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа имеет металлический цоколь, что обеспечивает надежность и долговечность. Цоколь R5W-(BA15S) является стандартным для ламп, используемых в габаритных огнях, стоп-сигналах и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания R5W-(BA15S)-12V-5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь R5W-(BA15S)
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в габаритных огнях, стоп-сигналах и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/перем.тока
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя BA15s
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт. в блистере
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
606.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
330 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6600 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69 %
3.48 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -65.8 %
2.28 грн/шт
0.78 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
312 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 2000 шт
Купить