Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина x высота x глубина
Толщина
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH)
Количество отверстий диаметром 13 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH)
Спрятать arrow
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Угловой соединитель, тип A, с ребром ВВ

Угловой соединитель, тип A, с ребром ВВ

Угловой соединитель, тип A, с ребром ВВ

Угловой соединитель, тип A, с ребром ВВ

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Угловой соединитель, тип A, с ребром ВВ

Номер товара
Ширина x высота x гл...
Толщина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5390201105
В наличии
90 x 105 x 105 мм
3 мм
- +
25 шт
103.32 грн
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ
5390201070
В наличии
55 x 70 x 70 мм
2,5 мм
- +
50 шт
40.32 грн
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ
5390201090
В наличии
65 x 90 x 90 мм
2,5 мм
- +
50 шт
51.72 грн
Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ

Топ товаров, что покупаются

40.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 50 шт
Купить
⭐ Категория товаров Угловой соединитель, тип A, с ребром ВВ
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 40.32 грн
⭐ Самый дорогой товар 103.32 грн