Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ
Фото - 1 - Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ
Фото - 1 - Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ (5390201090)

Элемент соединит. угловой, тип А с ребром ВВ
Номер товара 5390201090
В наличии
Цена:
51.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Angle connector A with reinforcement rib is ideal for high-quality load-bearing connections of wood to wood, concrete or steel. Universally suitable for standard connections such as intersecting timbers.
Количество отверстий диаметром 13 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 1 + 1 шт.
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 10 + 10 шт.
Толщина 2,5 мм
Вес изделия (1 шт.) 208,500 г
Ширина x высота x глубина 65 x 90 x 90 мм
Тип A
Сертификат ETA-08/0183
Материал Алюмоцинковая конструкционная сталь, 1.0242
Исполнение С перемычкой
Обозначение материала S250GD
Покрытие Термическая оцинковка
Область применения Опорные соединения деревянных балок с деревом, бетоном или сталью, например балка с балкой, прогон с балкой, порог со стойкой, ригель со стойкой или для крепления балок на бетонных основаниях. Инструкция Подходящие крепежные элементы: Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 60-100 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Angle connector A with reinforcement rib is ideal for high-quality load-bearing connections of wood to wood, concrete or steel. Universally suitable for standard connections such as intersecting timbers.
Характеристики arrow_down
Количество отверстий диаметром 13 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 1 + 1 шт.
Количество отверстий диаметром 5 мм в дополнительной балке (nJ) + главной балке (nH) 10 + 10 шт.
Толщина 2,5 мм
Вес изделия (1 шт.) 208,500 г
Ширина x высота x глубина 65 x 90 x 90 мм
Тип A
Сертификат ETA-08/0183
Материал Алюмоцинковая конструкционная сталь, 1.0242
Исполнение С перемычкой
Обозначение материала S250GD
Покрытие Термическая оцинковка
Применение arrow_down
Область применения Опорные соединения деревянных балок с деревом, бетоном или сталью, например балка с балкой, прогон с балкой, порог со стойкой, ригель со стойкой или для крепления балок на бетонных основаниях. Инструкция Подходящие крепежные элементы: Гребенчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 60-100 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -93.3 %
Специальная цена после авторизации
48 грн/шт
3.24 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
40.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 50 шт
Купить