Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 6 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact
Фото - 6 - Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact

Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact (1607012010)

Кутова шліфувальна машина AWS 10-125 Compact, WORKSHOP -арт. 1607012010
Номер товару 1607012010
В наявності
Ціна:
3600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна кутова машина 1020 Вт (125 мм)

Високоточний інструмент, спеціально розроблений для професійних ріжучих робіт по металу, каменю та кераміці
Завдяки потужному двигуну та розширеним електронним системам контролю модель забезпечує чистий, рівний та стабільний різ навіть під високим навантаженням

Основні характеристики:

  • Призначення: виключно для легких та середніх операцій з різання
  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1020 Вт
  • Максимальний діаметр диска: 125 мм
  • Швидкість холостого ходу: 3000-11000 об/хв
  • Вага: приблизно 2,3 кг
  • Шпиндель: M14

Електронні системи контролю:

  • Регулювання швидкості – колесо налаштування дозволяє обрати оптимальні оберти залежно від матеріалу
  • Константна електроніка – підтримує стабільні оберти навіть при глибокому та тривалому різанні
  • Плавний пуск – забезпечує м’який старт без ривків та точне входження в матеріал

Система безпеки при різанні:

  • Захист від повторного пуску – виключає мимовільний запуск після перебоїв з електроживленням
  • Захисний кожух – швидкорегульований, ефективно захищає оператора від іскор та уламків
  • Захист від перевантаження – вберігає двигун у разі надмірного навантаження

Ергономіка та живлення:

  • Кабель: 4‑метровий професійний гумовий шнур для максимальної мобільності
  • Вилка: європейська двоконтактна
  • Компактна форма та зручний корпус для точного контролю інструмента

Важливе зауваження:

Модель оптимізована виключно для операцій з різання. Інтелектуальна система підтримки обертів забезпечує рівний та акуратний зріз навіть у твердих матеріалах, мінімізуючи знос витратних матеріалів.

Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Вага обладнання 2,3 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Швидкість холостого ходу 3000-11000 об/хв
Номінальна споживана потужність 1020 Вт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна кутова машина 1020 Вт (125 мм)

Високоточний інструмент, спеціально розроблений для професійних ріжучих робіт по металу, каменю та кераміці
Завдяки потужному двигуну та розширеним електронним системам контролю модель забезпечує чистий, рівний та стабільний різ навіть під високим навантаженням

Основні характеристики:

  • Призначення: виключно для легких та середніх операцій з різання
  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 1020 Вт
  • Максимальний діаметр диска: 125 мм
  • Швидкість холостого ходу: 3000-11000 об/хв
  • Вага: приблизно 2,3 кг
  • Шпиндель: M14

Електронні системи контролю:

  • Регулювання швидкості – колесо налаштування дозволяє обрати оптимальні оберти залежно від матеріалу
  • Константна електроніка – підтримує стабільні оберти навіть при глибокому та тривалому різанні
  • Плавний пуск – забезпечує м’який старт без ривків та точне входження в матеріал

Система безпеки при різанні:

  • Захист від повторного пуску – виключає мимовільний запуск після перебоїв з електроживленням
  • Захисний кожух – швидкорегульований, ефективно захищає оператора від іскор та уламків
  • Захист від перевантаження – вберігає двигун у разі надмірного навантаження

Ергономіка та живлення:

  • Кабель: 4‑метровий професійний гумовий шнур для максимальної мобільності
  • Вилка: європейська двоконтактна
  • Компактна форма та зручний корпус для точного контролю інструмента

Важливе зауваження:

Модель оптимізована виключно для операцій з різання. Інтелектуальна система підтримки обертів забезпечує рівний та акуратний зріз навіть у твердих матеріалах, мінімізуючи знос витратних матеріалів.

Характеристики arrow_down
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Вага обладнання 2,3 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Швидкість холостого ходу 3000-11000 об/хв
Номінальна споживана потужність 1020 Вт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -43 %
144 грн/шт
82.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -29.7 %
3.06 грн/шт
2.15 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
9.84 грн/шт
6.89 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити