Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - косинець
Фото - 2 - косинець
Фото - 1 - косинець
Фото - 2 - косинець

косинець (0715763150)

Косинець, точність 1 косинці-DIN875 / I-L150XB100MM
Номер товару 0715763150
Немає в наявності
Ціна:
885.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Точність 1 по DIN 875, виготовлені зі стандартної стали Дуже низькі відхилення від прямокутності Підходить для контролю і прецизійних робіт. Верхні кромки, тонко відшліфовані і відкалібровані Плоскі боку, тонко відшліфовані і відкалібровані
Розмір короткої частини 100 мм
Розмір довгої частини 150 мм
Товщина 6 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Точність 1 по DIN 875, виготовлені зі стандартної стали Дуже низькі відхилення від прямокутності Підходить для контролю і прецизійних робіт. Верхні кромки, тонко відшліфовані і відкалібровані Плоскі боку, тонко відшліфовані і відкалібровані
Характеристики arrow_down
Розмір короткої частини 100 мм
Розмір довгої частини 150 мм
Товщина 6 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
576 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити