Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Коронка CW
Фото - 2 - Коронка CW
Фото - 3 - Коронка CW
Фото - 4 - Коронка CW
Фото - 5 - Коронка CW
Фото - 6 - Коронка CW
Фото - 1 - Коронка CW
Фото - 2 - Коронка CW
Фото - 3 - Коронка CW
Фото - 4 - Коронка CW
Фото - 5 - Коронка CW
Фото - 6 - Коронка CW

Коронка CW (063013080)

Коронка HW, плоский розріз ФРЕЗА-ЦІЛІНДР.-HM-FLSHND-D80MM ZEBRA
Номер товару 063013080
Немає в наявності
Ціна:
12272.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Плоский розріз Рівне різання з ЧПУ, геометрія різання спеціально підібрана для зниження тиску різання Точний і чистий отвір з малими допусками Зміщене оптимізоване центровочне свердло (система GS-захисту) Не має потреби використовувати кернер, оскільки свердло центрується легко Зниження робочого зусилля і економія часу більш ніж на 50%, зниження енергоспоживання (в залежності від використовуваної портативної дрилі) Унікальна, повністю автоматична технологія пайки забезпечує точне і надійне кріплення для твердосплавних зубів Висока ріжуча здатність і довгий термін служби Обмеження глибини різання Профілактика аварій на робочому місці і захист інструменту або машини від пошкоджень Пружина поршня Захист чутливих до ударних навантажень твердосплавних зубів після попереднього свердління, коли свердло входить в матеріал Автоматичне виштовхування висвердлених частини ( ''колонка'') після свердління: Окремо загартований хвостовик від ∅ 32 мм Компенсація збільшуються скручують зусиль і що крутять моме тов, пов'язаних зі збільшенням ∅ Примітка Коронка повинна бути надійно посаджена в патрон дриля Уникайте нахилів коронки Під час роботи використовуйте відповідний захисний одяг, наприклад захисні окуляри, рукавиці і т.д.
Глибина свердління 12 мм
Діаметр (Ø) 80 мм
Область застосування Для застосування з вертикальними і ручними дрилями по інструментальній сталі, конструкційній сталі, кольорових металах, нержавіючих металах (наприклад, A2 і A4), азбесту, склопластику і пластмасі, ПВХ, цинку, гіпсокартону, легким будівельним плитам і тонкостінним дерев'яним і ламінованим панелям, наприклад, заднім меблевим панелям. Інструкції Макс. глибина різання по сталі = 4 мм, по нержавіючій сталі = 2 мм. Переконайтеся, що пила достатньо охолоджена / добре змазана. Обов'язково дотримуйтеся рекомендованої частоти обертання. Уникайте коливання ручного дриля. Воно створює нерівномірні навантаження на твердосплавні зуби, що може привести до їхньої поломки. Для діаметра пилки 30 мм і вище використовуйте вертикальний дриль.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Плоский розріз Рівне різання з ЧПУ, геометрія різання спеціально підібрана для зниження тиску різання Точний і чистий отвір з малими допусками Зміщене оптимізоване центровочне свердло (система GS-захисту) Не має потреби використовувати кернер, оскільки свердло центрується легко Зниження робочого зусилля і економія часу більш ніж на 50%, зниження енергоспоживання (в залежності від використовуваної портативної дрилі) Унікальна, повністю автоматична технологія пайки забезпечує точне і надійне кріплення для твердосплавних зубів Висока ріжуча здатність і довгий термін служби Обмеження глибини різання Профілактика аварій на робочому місці і захист інструменту або машини від пошкоджень Пружина поршня Захист чутливих до ударних навантажень твердосплавних зубів після попереднього свердління, коли свердло входить в матеріал Автоматичне виштовхування висвердлених частини ( ''колонка'') після свердління: Окремо загартований хвостовик від ∅ 32 мм Компенсація збільшуються скручують зусиль і що крутять моме тов, пов'язаних зі збільшенням ∅ Примітка Коронка повинна бути надійно посаджена в патрон дриля Уникайте нахилів коронки Під час роботи використовуйте відповідний захисний одяг, наприклад захисні окуляри, рукавиці і т.д.
Характеристики arrow_down
Глибина свердління 12 мм
Діаметр (Ø) 80 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для застосування з вертикальними і ручними дрилями по інструментальній сталі, конструкційній сталі, кольорових металах, нержавіючих металах (наприклад, A2 і A4), азбесту, склопластику і пластмасі, ПВХ, цинку, гіпсокартону, легким будівельним плитам і тонкостінним дерев'яним і ламінованим панелям, наприклад, заднім меблевим панелям. Інструкції Макс. глибина різання по сталі = 4 мм, по нержавіючій сталі = 2 мм. Переконайтеся, що пила достатньо охолоджена / добре змазана. Обов'язково дотримуйтеся рекомендованої частоти обертання. Уникайте коливання ручного дриля. Воно створює нерівномірні навантаження на твердосплавні зуби, що може привести до їхньої поломки. Для діаметра пилки 30 мм і вище використовуйте вертикальний дриль.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1625.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4810.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1383.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5052 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності