Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт
Фото - 1 - Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт
Фото - 2 - Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт
Фото - 3 - Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт
Фото - 1 - Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт
Фото - 2 - Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт
Фото - 3 - Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт

Футляр для біт Wurth 1/4 11 шт (061425040)

Коробка для біт C 6,3 (1/4), 11 шт., Тримач біт Н-Р-БІТ-11шт
Номер товару 061425040
Немає в наявності
Ціна:
2692.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Асортимент включає усі звичайні види біт у практичному та міцному пластиковому футлярі
  • 10 біт: довжина 25 мм, головка 1/4 дюйми
  • 1 саморегульований магнітний тримач біт для швидкої та безпечної роботи
  • Надійна фіксація біт у коробці для біт
  • Легке зняття та встановлення біт
  • Розміри бітового блоку (Д x Ш x В): 132 x 69 x 18 мм
  • Bitbox з магнітним тримачем, можна використовувати як ручну викрутку
Привід 1/4 дюйма
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Довжина 132 мм
Висота 18 мм
Ширина 69 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Асортимент включає усі звичайні види біт у практичному та міцному пластиковому футлярі
  • 10 біт: довжина 25 мм, головка 1/4 дюйми
  • 1 саморегульований магнітний тримач біт для швидкої та безпечної роботи
  • Надійна фіксація біт у коробці для біт
  • Легке зняття та встановлення біт
  • Розміри бітового блоку (Д x Ш x В): 132 x 69 x 18 мм
  • Bitbox з магнітним тримачем, можна використовувати як ручну викрутку
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Довжина 132 мм
Висота 18 мм
Ширина 69 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
770.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити