Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - конусная щітка
Фото - 2 - конусная щітка
Фото - 1 - конусная щітка
Фото - 2 - конусная щітка

конусная щітка (0714691411)

Конусная щітка щітка-КРУГЛА-STAHL-D115MM
Номер товару 0714691411
В наявності
Ціна:
807.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кутової шліфувальної машини За рахунок спеціальної форми ці щітки можна використовувати для обробки важкодоступних місць. Сталь Загартований сталевий дріт з крученням проти годинникової стрілки. Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Діаметр дроту 0,50 мм
Діаметр (D) 115 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Тримач інструменту (d) M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кутової шліфувальної машини За рахунок спеціальної форми ці щітки можна використовувати для обробки важкодоступних місць. Сталь Загартований сталевий дріт з крученням проти годинникової стрілки. Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,50 мм
Діаметр (D) 115 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Тримач інструменту (d) M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
317.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
51.72 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -93.3 %
114 грн/шт
7.67 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити