Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр зенкера (d1)
Диаметр наконечника (d3)
Диаметр хвостовика (d2)
Длина (l1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
617.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2331 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
504 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1449 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
579.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Зенковка коническая машинная
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 504 грн
⭐ Самый дорогой товар 9729.6 грн

Зенковка коническая машинная от Wurth - это инструмент, предназначенный для расширения отверстий, полученных сверлением. Она имеет коническую форму и режущие кромки, которые срезают материал по краям отверстия.

Основные характеристики

  • Материал изготовления: HSCo (высоколегированная сталь с добавлением кобальта)
  • Угол конуса: 90 градусов
  • Тип хвостовика: SDS-plus

Особенности

  • Прецизионная шлифовка режущих кромок обеспечивает высокое качество обработки отверстий
  • Оптимизированная геометрия канавок обеспечивает эффективное удаление стружки
  • Твердосплавные режущие кромки обеспечивают длительный срок службы

Способ применения

Зенковка коническая машинная используется в паре с дрелью или шуруповертом. Перед использованием зенкер необходимо заточить. Зенкеровать отверстие следует в одном направлении, без остановок. При работе с твердыми материалами необходимо использовать смазку.

Особенности использования

Зенковка коническая машинная от Wurth используется для следующих задач:

  • Расширение отверстий под болты и винты
  • Создание углублений для шляпок болтов и винтов
  • Удаление заусенцев с отверстий

Зачем нужен этот товар

Зенковка коническая машинная от Wurth является незаменимым инструментом для монтажных и ремонтных работ. Она позволяет быстро и качественно расширить отверстие под болт или винт, а также создать углубление для его шляпки. Кроме того, зенковка может использоваться для удаления заусенцев с отверстий.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе зенкеровки конической машинной следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр зенкеровки должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо расширить.
  • Угол конуса зенкеровки должен соответствовать типу резьбы болта или винта, который будет использоваться.
  • Материал изготовления зенкеровки должен соответствовать обрабатываемому материалу.

Зенковка коническая машинная от Wurth - это качественный инструмент, который прослужит вам долгие годы. Она обеспечивает высокое качество обработки отверстий и удобство использования.