Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зенкер конический HSS, D8,3mm
Фото - 2 - Зенкер конический HSS, D8,3mm
Фото - 3 - Зенкер конический HSS, D8,3mm
Фото - 1 - Зенкер конический HSS, D8,3mm
Фото - 2 - Зенкер конический HSS, D8,3mm
Фото - 3 - Зенкер конический HSS, D8,3mm

Зенкер конический HSS, D8,3mm (0694117008)

Зенкер конический MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D8,3MM, ZEBRA-арт. 0694117008
Номер товара 0694117008
В наличии
Цена:
579.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Особенно подходит для обработки обычных сталей, чугуна и цветных металлов (алюминия, меди, алюминиевых сплавов и пластмасс)

Зенки и зачистки без заусенцев и вибрации
Прецизионный конический зенкер с тремя режущими кромками, прецизионно шлифованный.

Оптимизированная геометрия канавки
Отличное формирование и удаление стружки.

Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне, благодаря чему снижается вибрация инструмента

Упаковка продукта изготовлена из 100% переработанного пластика и на 100% пригодна к повторной переработке
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость зенкования (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество зенкования (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер зенкования (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Количество режущих кромок (Z) 3 шт.
Длина (l1) 50 мм
Диаметр хвостовика (d2) 6 мм
Диаметр зенкера (d1) 8,3 мм
Угол зенковки 90 °
Форма C
Стандарты DIN 335
Режущий материал HSS
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Форма хвостовика Цилиндрический
Обрабатываемые материалы Сталь, литой металл, алюминий
Диаметр наконечника (d3) 2,0 мм
Подгруппа материалов Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Особенно подходит для обработки обычных сталей, чугуна и цветных металлов (алюминия, меди, алюминиевых сплавов и пластмасс)

Зенки и зачистки без заусенцев и вибрации
Прецизионный конический зенкер с тремя режущими кромками, прецизионно шлифованный.

Оптимизированная геометрия канавки
Отличное формирование и удаление стружки.

Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне, благодаря чему снижается вибрация инструмента

Упаковка продукта изготовлена из 100% переработанного пластика и на 100% пригодна к повторной переработке
Характеристики arrow_down
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость зенкования (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Качество зенкования (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер зенкования (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Количество режущих кромок (Z) 3 шт.
Длина (l1) 50 мм
Диаметр хвостовика (d2) 6 мм
Диаметр зенкера (d1) 8,3 мм
Угол зенковки 90 °
Форма C
Стандарты DIN 335
Режущий материал HSS
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Форма хвостовика Цилиндрический
Обрабатываемые материалы Сталь, литой металл, алюминий
Диаметр наконечника (d3) 2,0 мм
Подгруппа материалов Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 3000 шт
Купить
168.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить