Зенковка коническая HSS 90° DIN 335C желт./синее кольцо
Зенковка коническая HSS 90° DIN 335C желт./синее кольцо
Зенковка коническая HSS 90° DIN 335C желт./синее кольцо
Доступно в виде 8
показать все версии
Фильтр
Версии товара Зенковка коническая HSS 90° DIN 335C желт./синее кольцо
Номер товара
Диаметр зенкера (d1)
Диаметр наконечника ...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Зенкер конический HSS, D10,4mm
Номер товара 0694117010
Техническая информация
| Диаметр зенкера (d1) | 10,4 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр наконечника (d3) | 2,5 мм |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Диаметр хвостовика (d2) | 6 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
Зенкер конический HSS, D12,4mm
Номер товара 0694117012
Техническая информация
| Диаметр зенкера (d1) | 12,4 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр наконечника (d3) | 2,8 мм |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Длина (l1) | 56 мм |
| Диаметр хвостовика (d2) | 8 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
Зенкер конический HSS, D20,5mm
Номер товара 0694117020
Техническая информация
| Диаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр зенкера (d1) | 20,5 мм |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Диаметр наконечника (d3) | 3,5 мм |
| Длина (l1) | 63 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
Зенкер конический HSS, D25 mm
Номер товара 0694117025
Техническая информация
| Диаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Диаметр наконечника (d3) | 3,8 мм |
| Длина (l1) | 67 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
| Диаметр зенкера (d1) | 25,0 мм |
Зенкер конический HSS, D31 mm
Номер товара 0694117031
Техническая информация
| Диаметр хвостовика (d2) | 12 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Диаметр наконечника (d3) | 4,2 мм |
| Длина (l1) | 71 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
| Диаметр зенкера (d1) | 31,0 мм |
Зенкер конический HSS, D6,3mm
Номер товара 0694117006
Техническая информация
| Диаметр наконечника (d3) | 1,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Длина (l1) | 45 мм |
| Диаметр хвостовика (d2) | 5 мм |
| Диаметр зенкера (d1) | 6,3 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
Зенкер конический HSS, D8,3mm
Номер товара 0694117008
Техническая информация
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Диаметр хвостовика (d2) | 6 мм |
| Диаметр зенкера (d1) | 8,3 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Диаметр наконечника (d3) | 2,0 мм |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
Зенкер конический HSS, D16,5mm
Номер товара 0694117016
Техническая информация
| Диаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Диаметр зенкера (d1) | 16,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Диаметр наконечника (d3) | 3,2 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, литой металл, алюминий |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные закаленные стали, Легированные закаленные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Пластический чугун, Белый чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Кованые алюминиевые сплавы, Алюми Алюминиевые литейные сплавы (10% кремния), Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь, короткостружечная, Латунь, долгостружечная, Бронза, короткостружечная, Бронза, долгостружечная, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластичные, Пластмассы армированные стекло-/углеродным волокном |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Зенковка коническая HSS 90° DIN 335C желт./синее кольцо |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 504 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2331 грн |