Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих Wurth 1/2" ZOLL 6KT 21 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth 1/2" ZOLL 6KT 21 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих Wurth 1/2" ZOLL 6KT 21 шт.

Набір головок торцевих Wurth 1/2" ZOLL 6KT 21 шт. (09651321)

Набір головок торцевих 1/2", HEX, з тріскачкою, в кейсі, 21 шт., ZEBRA -арт. 096513 21
Номер товару 09651321
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
7969.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір із 21 предмета в металевій коробці

  • Хроповик (1)
  • Подовжувач 250 мм (1)
  • Подовжувач 125 мм (1)
  • Універсальний шарнір (1)
  • Розміри вставок для торцевих ключів на 17 дюймів: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4 ", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" та 1-1/4"< /li >
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір із 21 предмета в металевій коробці

  • Хроповик (1)
  • Подовжувач 250 мм (1)
  • Подовжувач 125 мм (1)
  • Універсальний шарнір (1)
  • Розміри вставок для торцевих ключів на 17 дюймів: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4 ", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" та 1-1/4"< /li >
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт