Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір універсальних знімачів WURTH
Фото - 1 - Набір універсальних знімачів WURTH
Фото - 1 - Набір універсальних знімачів WURTH

Набір універсальних знімачів WURTH (071452500)

Набір універсальних знімачів WURTH Н-Р-знімачі-UNI
Номер товару 071452500
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
30857.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір універсальних знімачів дозволяє отримати до шести різних 2- або 3-захоплювальних конфігурацій. Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Після розвороту захоплень можливе застосування як внутрішній знімач.

Успішно скомпонований набір дозволяє проводити збірку в модульній системі

  • Оптимальний вибір конфігурації зйомника відповідно до виду робіт
  • Надійне захоплення трьома лапами, що тягнуть, або тільки двома в обмеженому просторі

Довгана та вузька геометрія гаків особливо добре підходить для роботи у важкодоступних місцях

  • Універсальне використання навіть в обмеженому просторі

Об'єм поставки: у переносній валізці знаходиться одна 2-x і одна 3-консольна траверси, дев'ять лап трьох різних розмірів, один гвинт

Увага!

Не використовуйте подовжувачі гайкового ключа. Ніколи не стійте у напрямку знімання. Знімач не повинен модернізуватись чи доопрацьовуватись. Лапи повинні замінюватись тільки єдиним комплектом. Ніколи не використовуйте знімач із гайковим ключем ударної дії. Під час роботи необхідно користуватися окулярами.

Глибина захоплення (B1) 100 мм
Ширина захоплення (A) 130 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Розмір під ключ 17 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 2,5 т
Глибина захоплення 2 (B2) 200 мм
Глибина захоплення 3 (B3) 250 мм
Ширина гачка (D) 27 мм
Товщина гачка захвату (F) 3,6 мм
Довжина гачка захвату (E) 6 мм
Розміри різьби M14 x 1,5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір універсальних знімачів дозволяє отримати до шести різних 2- або 3-захоплювальних конфігурацій. Призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Після розвороту захоплень можливе застосування як внутрішній знімач.

Успішно скомпонований набір дозволяє проводити збірку в модульній системі

  • Оптимальний вибір конфігурації зйомника відповідно до виду робіт
  • Надійне захоплення трьома лапами, що тягнуть, або тільки двома в обмеженому просторі

Довгана та вузька геометрія гаків особливо добре підходить для роботи у важкодоступних місцях

  • Універсальне використання навіть в обмеженому просторі

Об'єм поставки: у переносній валізці знаходиться одна 2-x і одна 3-консольна траверси, дев'ять лап трьох різних розмірів, один гвинт

Увага!

Не використовуйте подовжувачі гайкового ключа. Ніколи не стійте у напрямку знімання. Знімач не повинен модернізуватись чи доопрацьовуватись. Лапи повинні замінюватись тільки єдиним комплектом. Ніколи не використовуйте знімач із гайковим ключем ударної дії. Під час роботи необхідно користуватися окулярами.

Характеристики arrow_down
Глибина захоплення (B1) 100 мм
Ширина захоплення (A) 130 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Розмір під ключ 17 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 2,5 т
Глибина захоплення 2 (B2) 200 мм
Глибина захоплення 3 (B3) 250 мм
Ширина гачка (D) 27 мм
Товщина гачка захвату (F) 3,6 мм
Довжина гачка захвату (E) 6 мм
Розміри різьби M14 x 1,5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт