Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер наконечника
Размер короткой части (L3)
Размер длинной части (L2)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Шестигранный ключ, короткий

Шестигранный ключ, короткий

Шестигранный ключ, короткий

Шестигранный ключ, короткий

Доступно в виде 17 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Шестигранный ключ, короткий

Номер товара
Размер наконечника
Размер короткой част...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07153145
В наличии
10 мм
50 мм
- +
1 шт
224.88 грн
Ключ Г-образный HEX, SW10, ZEBRA
07153147
В наличии
12 мм
57 мм
- +
1 шт
212.16 грн
Ключ Г-образный HEX, SW12, ZEBRA
07153148
В наличии
14 мм
70 мм
- +
1 шт
305.28 грн
Ключ Г-образный HEX, SW14, ZEBRA
071531481
В наличии
16 мм
73 мм
- +
1 шт
579.12 грн
Ключ Г-образный HEX, SW16, ZEBRA
07153149
В наличии
17 мм
80 мм
- +
1 шт
742.56 грн
Ключ Г-образный HEX, SW17, ZEBRA
07153150
В наличии
19 мм
89 мм
- +
1 шт
742.56 грн
Ключ Г-образный HEX, SW19, ZEBRA
07153136
В наличии
2 мм
18 мм
- +
1 шт
20.52 грн
Ключ Г-образный HEX, SW2, ZEBRA
07153137
В наличии
2,5 мм
21 мм
- +
1 шт
20.52 грн
Ключ Г-образный HEX, SW2,5, ZEBRA
07153151
В наличии
22 мм
102 мм
- +
1 шт
1219.32 грн
Ключ Г-образный HEX, SW22, ZEBRA
07153138
В наличии
3 мм
23 мм
- +
1 шт
27.36 грн
Ключ Г-образный HEX, SW3, ZEBRA
07153139
В наличии
4 мм
29 мм
- +
1 шт
30.72 грн
Ключ Г-образный HEX, SW4, ZEBRA
07153140
В наличии
5 мм
33 мм
- +
1 шт
37.56 грн
Ключ Г-образный HEX, SW5, ZEBRA
07153141
В наличии
6 мм
38 мм
- +
1 шт
51.12 грн
Ключ Г-образный HEX, SW6, ZEBRA
07153142
В наличии
7 мм
41 мм
- +
1 шт
71.64 грн
Ключ Г-образный HEX, SW7, ZEBRA
07153143
В наличии
8 мм
44 мм
- +
1 шт
92.04 грн
Ключ Г-образный HEX, SW8, ZEBRA
07153157
Нет в наличии
3,5 мм
26 мм
- +
1 шт
25.98 грн
Ключ Г-образный HEX, SW3,5, ZEBRA
071531401
Нет в наличии
5,5 мм
35 мм
- +
1 шт
57.06 грн
Ключ Г-образный HEX, SW5,5, ZEBRA

Топ товаров, что покупаются

20.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
20.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
27.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
30.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
37.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
51.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Шестигранный ключ, короткий
⭐ Количество товаров в наличии 15
⭐ Самый дешевый товар 20.52 грн
⭐ Самый дорогой товар 1219.32 грн