Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX, SW22, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX, SW22, ZEBRA

Ключ Г-образный HEX, SW22, ZEBRA (07153151)

Ключ Г-образный HEX, SW22, L222 мм, ZEBRA -арт. 07153151
Номер товара 07153151
В наличии
Цена:
1219.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Угловой ключ для винтов с внутренним шестигранником. Короткое исполнение.
  • Стержень: шестигранный, никелированный
  • Передние края скошены
  • Привод по ISO 2936 (аналогично DIN 911)
Размер короткой части (L3) 102 мм
Размер наконечника 22 мм
Размер длинной части (L2) 222 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Угловой ключ для винтов с внутренним шестигранником. Короткое исполнение.
  • Стержень: шестигранный, никелированный
  • Передние края скошены
  • Привод по ISO 2936 (аналогично DIN 911)
Характеристики arrow_down
Размер короткой части (L3) 102 мм
Размер наконечника 22 мм
Размер длинной части (L2) 222 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
51.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить