Ключ комбинированный с трещоткой Multi
Ключ комбинированный с трещоткой Multi
Ключ комбинированный с трещоткой Multi
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Ключ комбинированный с трещоткой Multi
Номер товара
Ширина зева ключа (S...
Ширина губок (внешня...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Номер товара 071425613
Техническая информация
| Толщина зева (a1) | 10,05 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 13 мм |
| Длина (L) | 180 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 25 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b1) | 25,9 мм |
| Толщина кольца (a2) | 6,3 мм |
Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multti, 160 мм 10 мм
Номер товара 071425610
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |
| Длина (L) | 160 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 21,5 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b1) | 21,9 мм |
| Толщина кольца (a2) | 5 мм |
| Толщина зева (a1) | 8,05 мм |
Ключ комбинированный гаечный/ с трещоточкой Multi, 230 мм 17 мм
Номер товара 071425617
Техническая информация
| Толщина кольца (a2) | 12,05 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 17 мм |
| Длина (L) | 230 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 32 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b1) | 36,5 мм |
| Толщина зева (a1) | 7 мм |
Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Номер товара 071425608
Техническая информация
| Длина (L) | 135 мм |
| Ширина губок (внешняя) (b1) | 17,7 мм |
| Внешний диаметр кольца (d) | 17,8 мм |
| Толщина кольца (a2) | 4 мм |
| Толщина зева (a1) | 6,55 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 8 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ключ комбинированный с трещоткой Multi |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 925.44 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1272.36 грн |