Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 1 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 2 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 3 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 4 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 5 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 1 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 2 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 3 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 4 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм
Фото - 5 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм

Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 180 мм 13 мм (071425613)

Ключ гаечный комбинированный с трещоткой Multi КЛЮЧ-КОМБ.С-ТРЕЩОТКОЙ-MULTI-13MM ZEBRA
Номер товара 071425613
В наличии
Цена:
1080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный профиль подходит для наиболее распространенных головок винта. Шестигранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая.
  • Накидная часть: 12-гранная накидная часть, мелкозубая, 72 зуба с рычагом переключение для правого и левого вращения
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: Хромированная, полированная
  • Изгиб головки: 15°
  • Наклон кольца 15°
  • Крепкие головки для работы в тяжелых условиях
Примечание Это специальный инструмент, поэтому накидная часть используется только для ослабления болтов до определенных пределов.
Толщина зева (a1) 10,05 мм
Ширина зева ключа (SW) 13 мм
Длина (L) 180 мм
Внешний диаметр кольца (d) 25 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 25,9 мм
Толщина кольца (a2) 6,3 мм
Применение: Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка накидной части – для их затяжки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальный профиль подходит для наиболее распространенных головок винта. Шестигранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая.
  • Накидная часть: 12-гранная накидная часть, мелкозубая, 72 зуба с рычагом переключение для правого и левого вращения
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: Хромированная, полированная
  • Изгиб головки: 15°
  • Наклон кольца 15°
  • Крепкие головки для работы в тяжелых условиях
Примечание Это специальный инструмент, поэтому накидная часть используется только для ослабления болтов до определенных пределов.
Характеристики arrow_down
Толщина зева (a1) 10,05 мм
Ширина зева ключа (SW) 13 мм
Длина (L) 180 мм
Внешний диаметр кольца (d) 25 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 25,9 мм
Толщина кольца (a2) 6,3 мм
Применение arrow_down
Применение: Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка накидной части – для их затяжки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті