Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 1 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 2 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 3 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 4 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 5 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 1 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 2 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 3 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 4 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм
Фото - 5 - Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм

Ключ комбинированный гаечный/с трещоткой Multi, 135 мм 8 мм (071425608)

Ключ гаечный комбинированный с трещоткой Multi КЛЮЧ-КОМБ.С-ТРЕЩОТКОЙ-MULTI-8MM ZEBRA
Номер товара 071425608
В наличии
Цена:
925.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный профиль подходит для наиболее распространенных головок винта. Шестигранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, головка TX.
  • Накидная часть: 12-гранная накидная часть, мелкозубая, 72 зуба с рычагом переключение для правого и левого вращения
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: Хромированная, полированная
  • Изгиб головки: 15°
  • Наклон кольца 15°
  • Крепкие головки для работы в тяжелых условиях
Примечание Это специальный инструмент, поэтому накидная часть используется только для ослабления болтов до определенных пределов.
Длина (L) 135 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 17,7 мм
Внешний диаметр кольца (d) 17,8 мм
Толщина кольца (a2) 4 мм
Толщина зева (a1) 6,55 мм
Ширина зева ключа (SW) 8 мм
Применение: Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка накидной части – для их затяжки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Универсальный профиль подходит для наиболее распространенных головок винта. Шестигранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, головка TX.
  • Накидная часть: 12-гранная накидная часть, мелкозубая, 72 зуба с рычагом переключение для правого и левого вращения
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: Хромированная, полированная
  • Изгиб головки: 15°
  • Наклон кольца 15°
  • Крепкие головки для работы в тяжелых условиях
Примечание Это специальный инструмент, поэтому накидная часть используется только для ослабления болтов до определенных пределов.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 135 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 17,7 мм
Внешний диаметр кольца (d) 17,8 мм
Толщина кольца (a2) 4 мм
Толщина зева (a1) 6,55 мм
Ширина зева ключа (SW) 8 мм
Применение arrow_down
Применение: Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка накидной части – для их затяжки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
351 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
534.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
464.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ