Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер длинной части (L1)
Размер короткой части (L2)
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ключ Г-образный удлиненный шестигранник с шариком WS RED STRIPE

Ключ Г-образный удлиненный шестигранник с шариком WS RED STRIPE

Ключ Г-образный удлиненный шестигранник с шариком WS RED STRIPE

Ключ Г-образный удлиненный шестигранник с шариком WS RED STRIPE

Доступно в виде 9 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ Г-образный удлиненный шестигранник с шариком WS RED STRIPE

Номер товара
Размер длинной части...
Размер короткой част...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
57524310
В наличии
234 мм
50 мм
- +
1 шт
113.4 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW10, RED STRIPE
57524306
В наличии
186 мм
38 мм
- +
1 шт
59.28 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW6, RED STRIPE
575243015
Нет в наличии
91,5 мм
15,5 мм
- +
1 шт
21.48 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW1,5, RED STRIPE
57524302
Нет в наличии
102 мм
18 мм
- +
1 шт
21.48 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW2, RED STRIPE
575243025
Нет в наличии
114,5 мм
20,5 мм
- +
1 шт
27.72 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW2,5, RED STRIPE
57524303
Нет в наличии
129 мм
23 мм
- +
1 шт
27.72 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW3, RED STRIPE
57524304
Нет в наличии
144 мм
29 мм
- +
1 шт
27.72 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW4, RED STRIPE
57524305
Нет в наличии
165 мм
33 мм
- +
1 шт
42.84 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW5, RED STRIPE
57524308
Нет в наличии
208 мм
44 мм
- +
1 шт
75.6 грн
Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, RED STRIPE

Топ товаров, что покупаются

21.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
21.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
42.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Ключ Г-образный удлиненный шестигранник с шариком WS RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 21.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 113.4 грн