Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW1,5, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW1,5, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW1,5, RED STRIPE

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW1,5, RED STRIPE (575243015)

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW1,5, L91 мм, RED STRIPE -арт. 575243015
Номер товара 575243015
В наличии
Цена:
21.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеальное сочетание доступности и надежности
Размер наконечника 1,5 мм
Размер короткой части (L2) 15,5 мм
Размер длинной части (L1) 91,5 мм
Длина 91,5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеальное сочетание доступности и надежности
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1,5 мм
Размер короткой части (L2) 15,5 мм
Размер длинной части (L1) 91,5 мм
Длина 91,5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте