Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW3, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW3, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW3, RED STRIPE

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW3, RED STRIPE (57524303)

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW3, L129 мм, RED STRIPE -арт. 57524303
Номер товара 57524303
В наличии
Цена:
27.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Маркирование нанесено большими, удобными для чтения надписями
  • Размер длинной части (L1) 129 мм
    Длина 129 мм
    Размер короткой части (L2) 23 мм
    Размер наконечника 3 мм

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
  • Маркирование нанесено большими, удобными для чтения надписями
  • Характеристики arrow_down
    Размер длинной части (L1) 129 мм
    Длина 129 мм
    Размер короткой части (L2) 23 мм
    Размер наконечника 3 мм
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте