Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ для сигнального ліхтаря
Фото - 1 - Ключ для сигнального ліхтаря
Знижка -71.6 %
Фото - 1 - Ключ для сигнального ліхтаря

Ключ для сигнального ліхтаря (0827830004)

Ключ для ламп для освітлення будівельних майданчиків
Номер товару 0827830004
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
277.28 грн/шт
-71.6 %
78.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ключ для LED Euro сигнальних ліхтарів та LED сигнальних ліхтарів
Матеріал Поліпропілен - ПП

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ключ для LED Euro сигнальних ліхтарів та LED сигнальних ліхтарів
Характеристики arrow_down
Матеріал Поліпропілен - ПП
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
864 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити