Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер захвата, макс.
Диапазон зажима, дюймов, макс.
Длина (L)
Ширина зажимных губок (B)
Спрятать arrow
Толщина губок (C)
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Клещи переставные

Клещи переставные

Клещи переставные

Клещи переставные

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Клещи переставные

Номер товара
Размер захвата, макс...
Диапазон зажима, дюй...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07150252
В наличии
60 мм
2-3/8 дюйма
- +
1 шт
5400 грн
Клещи-ключ переставные, 0-60 mm, L300 mm
07150250
В наличии
52 мм
1-3/4 дюйма
- +
1 шт
4380 грн
Клещи-ключ переставные, 6-46 mm, L260 mm
071502515
Нет в наличии
27 мм
1 дюйм
- +
1 шт
5203.5 грн
Клещи-ключ переставные, 6-27 mm, L150 mm
⭐ Категория товаров Клещи переставные
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 4380 грн
⭐ Самый дорогой товар 5400 грн