Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE
Фото - 2 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE
Фото - 3 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE
Фото - 2 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE
Фото - 3 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE

Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm, RED STRIPE (5772001506)

Кліщі для зняття ізоляції, L160 mm, RED STRIPE -арт. 5772001506
Номер товару 5772001506
В наявності
Ціна:
450 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кліщі для зняття ізоляції - це ручний інструмент, який використовується для зняття електричної ізоляції з електричних кабелів, витої пари, мідного дроту, дроту в оболонці, оптичних кабелів
  • Виготовлені з хром-ванадієвої сталі 50 CrV
  • Висока твердість різальної крайки, цілісна ковка, яка є гострою і легко розрізає
  • Гайка з накаткою для регулювання діаметра
  • Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
  • Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
  • Відповідають стандарту ISO 5743
  • Ручка неізольована
  • Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
    Довжина (L) 160 мм
    Діаметр дроту, макс. (Ø) 5 мм
    Покриття Хромоване / нікельоване

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Кліщі для зняття ізоляції - це ручний інструмент, який використовується для зняття електричної ізоляції з електричних кабелів, витої пари, мідного дроту, дроту в оболонці, оптичних кабелів
  • Виготовлені з хром-ванадієвої сталі 50 CrV
  • Висока твердість різальної крайки, цілісна ковка, яка є гострою і легко розрізає
  • Гайка з накаткою для регулювання діаметра
  • Двокомпонентна ручка зі збільшеною контактною поверхнею для кращого розподілу сили та комфортної роботи
  • Двошарове нікелеве покриття для чудової стійкості до корозії та зносу
  • Відповідають стандарту ISO 5743
  • Ручка неізольована
  • Характеристики arrow_down
    Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
    Довжина (L) 160 мм
    Діаметр дроту, макс. (Ø) 5 мм
    Покриття Хромоване / нікельоване
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    33.6 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    38.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    28.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити