Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 1 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 2 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 3 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 4 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 5 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 6 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 7 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 8 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 9 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 10 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 1 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 2 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 3 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 4 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 5 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 6 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 7 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 8 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 9 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm
Фото - 10 - Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm

Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, 60 mm (0992720060)

Стрічка клеюча EURASOL Thermo HT, біла, 60 mm х 25 m -арт. 0992720060
Номер товару 0992720060
В наявності
Ціна:
1242 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клейка ущільнювальна стрічка з надзвичайно високою адгезійною силою для вимогливого повітряно- та вітронепроникного склеювання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Міцна клейка плівка надійно приклеюється до багатьох підкладок, зокрема до теплоізоляційних мембран Wütop

Спеціальна клейка формула, міцна клейка плівка
  • Надзвичайно висока початкова та постійна адгезійна сила на багатьох підкладках, зокрема на теплоізоляційних мембранах Wütop
  • Надійне склеювання при температурі від -10 °C
  • Без розчинників

Високоякісна спеціальна плівка
  • Відмінна термостійкість до +120 °C
  • Відмінні адгезійні властивості, а отже, ще більша адгезійна сила
  • Чудово пристосовується до отворів
  • Сітчаста тканина захищає від надмірного розтягування

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними/екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 40 °C
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. -30 ­ 120 °C
Ширина 60 мм
Колір Білий
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Клейка основа Поліакрилат
Не містить розчинник Так
Матеріал основи Спеціальна плівка
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання 12 місяців, сонячне світло, Центральна Європа
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання Необмежений / в закритій упаковці за нормальних кліматичних умов

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клейка ущільнювальна стрічка з надзвичайно високою адгезійною силою для вимогливого повітряно- та вітронепроникного склеювання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Міцна клейка плівка надійно приклеюється до багатьох підкладок, зокрема до теплоізоляційних мембран Wütop

Спеціальна клейка формула, міцна клейка плівка
  • Надзвичайно висока початкова та постійна адгезійна сила на багатьох підкладках, зокрема на теплоізоляційних мембранах Wütop
  • Надійне склеювання при температурі від -10 °C
  • Без розчинників

Високоякісна спеціальна плівка
  • Відмінна термостійкість до +120 °C
  • Відмінні адгезійні властивості, а отже, ще більша адгезійна сила
  • Чудово пристосовується до отворів
  • Сітчаста тканина захищає від надмірного розтягування

Наші продукти з маркуванням EMICODE є низькоемісійними/екологічно сумісними. Система класифікації EMICODE присвоює маркування будівельним продуктам, які відповідають дуже суворим вимогам визнаних інститутів щодо охорони здоров'я та навколишнього середовища
Характеристики arrow_down
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 40 °C
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. -30 ­ 120 °C
Ширина 60 мм
Колір Білий
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Клейка основа Поліакрилат
Не містить розчинник Так
Матеріал основи Спеціальна плівка
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання 12 місяців, сонячне світло, Центральна Європа
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання Необмежений / в закритій упаковці за нормальних кліматичних умов
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
84 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
44.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити