Клей для вклеювання скла CARGO, 600 ml
Клей для вклеювання скла CARGO, 600 ml (0890023760)
Клей для вклеювання скла CARGO для комерційного транспорту, автобусів і рейкового транспорту
Однокомпонентний високомодульний еластичний клей для вклеювання скла, спеціально розроблений для використання на комерційному транспорті, автобусах і рейковому транспорті.
- Високомодульний еластичний склад із компенсацією допусків з'єднання
- Тривалий відкритий час для зручного нанесення
- Дуже добра стабільність і стійкість до сповзання на вертикальних поверхнях
- Легко розрівнюється після нанесення
- Економічне пакування зі зменшеною кількістю відходів
- Не містить розчинників і ПВХ
Час готовності транспортного засобу до експлуатації
- 2 години для скла масою до 40 кг (за температури 23 °C і відносної вологості 50 %, за наявності водія та переднього пасажира)
- 4 години для скла масою від 40 до 75 кг (за температури 23 °C і відносної вологості 50 %, за наявності водія та переднього пасажира)
Примітка
- Не встановлюйте транспортний засіб на підйомник до завершення затвердіння клею
- Дотримуйтесь вимог виробника транспортного засобу щодо геометрії клейового шва
- Необхідно витримувати рекомендовані часи нанесення та затвердіння
- Час утворення плівки та затвердіння залежить від температури й вологості навколишнього середовища
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Час повної вклейки (з подушкою безпеки) | 2 год |
| Швидкість повного затвердіння | 3 мм/д |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Подовження при розриві | 300% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Вміст | 600 мл |
| Тип упаковки | Мішок |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
| Густина / умови | 1,2 кг/м³ / за 20°C, DIN 53217 |
| Відкритий час, макс./ умови | 30 хв / за 23 °C та 50 % вологості |
| Межа міцності на зрушення | 5 МПа |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 місяців / за температури від 5 °C до 35 °C |
| Межа міцності при розтягуванні | 8 МПа |
| Стійкість до впливу | Погодостійкість (дуже хороша) |
| Твердість по Шору A | 65 ± 5 |
| Вага виробу (1 шт.) | 762,000 г |
| Густина | 1,2 кг/м³ |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Стійкий до УФ-випромінювання |
Застосування
Підходить для заміни та вклеювання скла на вантажних автомобілях, автобусах, фургонах, сільськогосподарській техніці, будівельній техніці та рейковому транспорті.
Інструкція із застосування
Наносити на чисті та підготовлені поверхні. Для досягнення належної якості з'єднання використовувати разом із системними компонентами Würth. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися інструкції із застосування. На свіжопофарбовані поверхні слід наносити Varioprimer лише після повного затвердіння лакофарбового покриття.
Інформація про продукт
Клей для вклеювання скла CARGO для комерційного транспорту, автобусів і рейкового транспорту
Однокомпонентний високомодульний еластичний клей для вклеювання скла, спеціально розроблений для використання на комерційному транспорті, автобусах і рейковому транспорті.
- Високомодульний еластичний склад із компенсацією допусків з'єднання
- Тривалий відкритий час для зручного нанесення
- Дуже добра стабільність і стійкість до сповзання на вертикальних поверхнях
- Легко розрівнюється після нанесення
- Економічне пакування зі зменшеною кількістю відходів
- Не містить розчинників і ПВХ
Час готовності транспортного засобу до експлуатації
- 2 години для скла масою до 40 кг (за температури 23 °C і відносної вологості 50 %, за наявності водія та переднього пасажира)
- 4 години для скла масою від 40 до 75 кг (за температури 23 °C і відносної вологості 50 %, за наявності водія та переднього пасажира)
Примітка
- Не встановлюйте транспортний засіб на підйомник до завершення затвердіння клею
- Дотримуйтесь вимог виробника транспортного засобу щодо геометрії клейового шва
- Необхідно витримувати рекомендовані часи нанесення та затвердіння
- Час утворення плівки та затвердіння залежить від температури й вологості навколишнього середовища
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Час повної вклейки (з подушкою безпеки) | 2 год |
| Швидкість повного затвердіння | 3 мм/д |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 30 хв |
| Подовження при розриві | 300% |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 40 °C |
| Вміст | 600 мл |
| Тип упаковки | Мішок |
| Хімічна основа | Поліуретан |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
| Густина / умови | 1,2 кг/м³ / за 20°C, DIN 53217 |
| Відкритий час, макс./ умови | 30 хв / за 23 °C та 50 % вологості |
| Межа міцності на зрушення | 5 МПа |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 місяців / за температури від 5 °C до 35 °C |
| Межа міцності при розтягуванні | 8 МПа |
| Стійкість до впливу | Погодостійкість (дуже хороша) |
| Твердість по Шору A | 65 ± 5 |
| Вага виробу (1 шт.) | 762,000 г |
| Густина | 1,2 кг/м³ |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання | Стійкий до УФ-випромінювання |
Застосування
Підходить для заміни та вклеювання скла на вантажних автомобілях, автобусах, фургонах, сільськогосподарській техніці, будівельній техніці та рейковому транспорті.
Інструкція із застосування
Наносити на чисті та підготовлені поверхні. Для досягнення належної якості з'єднання використовувати разом із системними компонентами Würth. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися інструкції із застосування. На свіжопофарбовані поверхні слід наносити Varioprimer лише після повного затвердіння лакофарбового покриття.
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Немає відгуків про цей товар.