Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 2 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 3 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 4 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 5 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 6 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 1 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 2 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 3 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 4 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 5 - Ніж складаний RESCUE
Фото - 6 - Ніж складаний RESCUE

Ніж складаний RESCUE (071566558)

Ніж кишеньковий RESCUE, з пластиковою ручкою, 120 мм -арт. 071566 558
Номер товару 071566558
Немає в наявності
Ціна:
3127.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лімітована серія преміум-класу, з ручками фрезерованими з суцільного матеріалу, для гарантії оптимального захоплення і ергономіки
  • Складаний ніж G10 з високоякісної нержавіючої сталі AUS-8
  • Міцне і гостре лезо, виготовлене з високоякісної сталі AUS-8
  • Надзвичайна твердість 59 HRC
  • Насічена зона леза для різання ременів та мотузок
  • Завжди під рукою завдяки практичній сумці з нейлону

Ідеальний подарунок, постачається в елегантній подарунковій коробці
Довжина 120 мм
Довжина леза 85 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Матеріал ручки Пластмаси, армовані скловолокном

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лімітована серія преміум-класу, з ручками фрезерованими з суцільного матеріалу, для гарантії оптимального захоплення і ергономіки
  • Складаний ніж G10 з високоякісної нержавіючої сталі AUS-8
  • Міцне і гостре лезо, виготовлене з високоякісної сталі AUS-8
  • Надзвичайна твердість 59 HRC
  • Насічена зона леза для різання ременів та мотузок
  • Завжди під рукою завдяки практичній сумці з нейлону

Ідеальний подарунок, постачається в елегантній подарунковій коробці
Характеристики arrow_down
Довжина 120 мм
Довжина леза 85 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Матеріал ручки Пластмаси, армовані скловолокном
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
252 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
516 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення