Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Каска зхисна SH-6, жовта
Фото - 1 - Каска зхисна SH-6, жовта

Каска зхисна SH-6, жовта (089920070)

Каска зхисна SH-6, 6 точок, жовта -арт. 089920070
Номер товару 089920070
Немає в наявності
Ціна:
1319.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Корпус каски має подовжену задню частину для захисту шиї Оптимальний захист Спеціальна конструкція для посилення корпусу в критичних точках Комфорт, максимальна прийнятність для користувачів Мала вага Дренажний жолоб по всьому колу каски для спрямованого відтоку води Вентиляційні отвори для забезпечення комфортного клімату всередині каски Кишені для захисту органів слуху розміром 30 мм Довга смуга, що йде уздовж всього шолома, виконана з тканини з високими абсорбуючі властивості і захищає від поту Те ки кріплення ременя підборіддя Швидкороз'ємний застібка для оптимальної регулювання розміру по голові Додаткові характеристики: Схвалено для використання в якості захисної каски при температурах не нижче -30 ° C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Стандарт EN 397
Розмір, мін./макс. 52 см-62 см
Внутрішнє обладнання 6-точковий
Призначення Будівництво
Колір Жовтий
Тип продукту Каска

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Корпус каски має подовжену задню частину для захисту шиї Оптимальний захист Спеціальна конструкція для посилення корпусу в критичних точках Комфорт, максимальна прийнятність для користувачів Мала вага Дренажний жолоб по всьому колу каски для спрямованого відтоку води Вентиляційні отвори для забезпечення комфортного клімату всередині каски Кишені для захисту органів слуху розміром 30 мм Довга смуга, що йде уздовж всього шолома, виконана з тканини з високими абсорбуючі властивості і захищає від поту Те ки кріплення ременя підборіддя Швидкороз'ємний застібка для оптимальної регулювання розміру по голові Додаткові характеристики: Схвалено для використання в якості захисної каски при температурах не нижче -30 ° C
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Стандарт EN 397
Розмір, мін./макс. 52 см-62 см
Внутрішнє обладнання 6-точковий
Призначення Будівництво
Колір Жовтий
Тип продукту Каска
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
144.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити