Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Шлем для работы на высоте

Сортировать:
Показать
Фильтр
Знижка -29.3 %
3300 грн/шт
2334 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
⭐ Категория товаров Шлем для работы на высоте
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Шлем для работы на высоте от Wurth: Верхний уровень безопасности в верхних сферах

Шлем для работы на высоте от Wurth представляет собой инновационное и надежное средство защиты головы для профессионалов, занятых работой на высоте. Важность носить соответствующее средство защиты на высоте нельзя переоценить, и шлем от Wurth идеально сочетает в себе безопасность, комфорт и прочность.

Основные характеристики шлема для работы на высоте от Wurth:

  1. Прочные материалы и надежная конструкция:

    • Шлем изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и стойкость к ударам и механическим повреждениям.
  2. Регулируемый размер и посадка:

    • Регулируемая конструкция шлема позволяет индивидуально подстроить размер для наилучшей посадки и комфорта, обеспечивая безупречную посадку на голове.
  3. Эргономичный дизайн с учетом вентиляции:

    • Дизайн шлема спроектирован с учетом вентиляционных систем, предотвращая перегрев головы и обеспечивая комфорт при длительном использовании.
  4. Система крепления для безопасности:

    • Шлем оснащен надежной системой крепления, которая обеспечивает надежное фиксирование на голове и предотвращает его смещение даже при активной деятельности.
  5. Соответствие стандартам безопасности:

    • Продукция Wurth соответствует всем необходимым стандартам безопасности, гарантируя эффективную защиту головы при работе на высоте.
  6. Удобство и маневренность:

    • Легкий вес и эргономичный дизайн делают шлем удобным и практичным для использования в условиях, требующих маневренности и комфорта.

Шлем для работы на высоте от Wurth — это надежный союзник для всех, кто связан с работой на высоте. Его эффективное сочетание безопасности и комфорта обеспечивает оптимальные условия для выполнения задач в условиях повышенного риска. Надежность, инновации и качество — вот то, что делает шлем от Wurth идеальным выбором для профессионалов, работающих в высоких местах.

Для правильного и безопасного использования шлема для работы на высоте от Wurth следует следовать определенным шагам и рекомендациям:

  1. Подготовка перед надеванием:

    • Убедитесь, что голова чиста от пыли, грязи или других загрязнений, которые могут мешать надлежащей посадке шлема.
  2. Регулировка размера:

    • Проверьте, что шлем имеет подходящий размер для вашей головы. При необходимости отрегулируйте размер, используя регулировочные механизмы, чтобы обеспечить плотное, но комфортное прилегание.
  3. Правильное надевание:

    • Установите шлем на голову, аккуратно опуская его сверху вниз и обеспечивая правильное покрытие лба, затылка и боковых областей головы.
  4. Регулировка ремней:

    • Закрепите ремни так, чтобы шлем был устойчиво закреплен на голове, но не вызывал дискомфорта или ущемления.
  5. Проверка посадки:

    • Убедитесь, что шлем сидит плотно и удобно, не смещается и не оказывает лишнего давления на голову.
  6. Проверка уровня защиты:

    • Удостоверьтесь, что шлем покрывает важные участки головы, включая лоб, затылок и боковые области, обеспечивая должный уровень защиты.
  7. Поддержание чистоты и уход:

    • Регулярно проверяйте шлем на наличие повреждений, следите за его чистотой и исправностью. При необходимости произведите очистку в соответствии с рекомендациями производителя.

После правильного надевания и убеждения в хорошей посадке, можно приступать к работе на высоте, с уверенностью в том, что шлем обеспечивает надежную защиту головы.