Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж електрика, в чохлі
Фото - 1 - Ніж електрика, в чохлі

Ніж електрика, в чохлі (071566538)

Ніж електрика, однокомпонентна ручка, в чохлі, L162 мм -арт. 071566538
Номер товару 071566538
В наявності
Ціна:
330 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
1-компонентна ручка • Ергономічна форма ручки в унікальному дизайні Würth • Тонка, структурована поверхня • Матеріал – свіжий ПП Двостороннє шліфування для напр. зачищення кабелю і застосування для тонкого різання Ніж підходить як для правші, так і для лівші
Довжина ручки (L) 125 мм
Довжина 162 мм
Матеріал ручки 1-компонентний пластик
Ширина леза 23 мм
Довжина ріжучої кромки 38 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
1-компонентна ручка • Ергономічна форма ручки в унікальному дизайні Würth • Тонка, структурована поверхня • Матеріал – свіжий ПП Двостороннє шліфування для напр. зачищення кабелю і застосування для тонкого різання Ніж підходить як для правші, так і для лівші
Характеристики arrow_down
Довжина ручки (L) 125 мм
Довжина 162 мм
Матеріал ручки 1-компонентний пластик
Ширина леза 23 мм
Довжина ріжучої кромки 38 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -16.1 %
1.92 грн/шт
1.61 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купити