Витяжна заклепка відкритої форми з відривним стрижнем і потайною головкою
Витяжна заклепка відкритої форми з відривним стрижнем і потайною головкою
Витяжна заклепка відкритої форми з відривним стрижнем і потайною головкою (093864016)
ISO 15978, потайна головка, алюміній / сталь
Номер товару 093864016
Немає в наявності
Ціна:
2.88 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 15978, потайна головка, алюміній / сталь
Гільза: алюміній, без покриття; штифт: оцинкована сталь, блакитне пасивування
| Вага виробу (1 шт.) | 1,7 г |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1200 Н |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (Ø d x l) | 4,0 x 16,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,5-12,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
Інформація про продукт
Опис
ISO 15978, потайна головка, алюміній / сталь
Гільза: алюміній, без покриття; штифт: оцинкована сталь, блакитне пасивування
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 1,7 г |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1200 Н |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (Ø d x l) | 4,0 x 16,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,5-12,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.